カテゴリ
絞り込み
材質
- アルミ(2)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(8)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(2)
- ケニス(88)
- アズワン(77)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- ALLSHENG(42)
- コーニング(27)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- ナリカ(15)
- FALCON(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- サンプラテック(12)
- NUNC(ヌンク)(9)
- サンダイヤ(9)
- スミロン(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- ステム(7)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
- ブランドをもっと見る

チューブフロート
三商¥549~税込¥604~1セット(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
5mlサンプリングチューブ
三商¥6,798税込¥7,4781セット(250個)当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。容量(mL)5
NMRサンプルチューブ 5mm
三商(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(10個)当日出荷。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
NMRサンプルチューブ 外径5
三商¥5,998税込¥6,5981個(10本)当日出荷ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
マイクロチューブ 1.5ml
三商¥4,298税込¥4,7281袋(1000本)当日出荷抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
セパラピッドマイクロチューブS
三商¥56,980税込¥62,6781セット(600個)当日出荷遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5容量(mL)1
コロニーカウンターペン
三商¥9,498税込¥10,4481個当日出荷フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。質量(g)約20電源LR41ボタン電池1個表示デジタル5桁(0~99999)表示外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×19×19
バイセル 凍結処理容器
三商¥19,980税込¥21,9781セット(6個)3日以内出荷実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
インキュベーター
三商¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
パーソナルインキュベーター
三商¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
植物組織培養用プラントポット
三商¥27,980税込¥30,7781箱当日出荷角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。γ線滅菌済。種別プラントポット(メッシュ無)材質PS入数4×30
植物組織培養用ジョイント
三商¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。種別ジョイント部材質PP入数60
昆虫飼育用小型ディッシュ
三商¥15,980税込¥17,5781個欠品中小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やドラッグスクリーニングに使用。材質PS寸法(mm)50×15入数200
昆虫飼育用ディッシュ
三商¥51,980税込¥57,1781セット(200個)3日以内出荷小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。材質PS寸法(mm)100×40
5mlプレップチューブ
三商¥6,098~税込¥6,708~1セット(250個)3日以内出荷から6日以内出荷-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
NMRサンプルチューブ 5mm
三商¥11,980税込¥13,1781セット(10個)3日以内出荷。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
チューブフロート
三商¥439税込¥4831個3日以内出荷ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。ご自由に穴を空けて頂ける穴無規格です。種別穴無材質LDPE発泡体色白耐熱温度(℃)+80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×10
ウェルスタンド2
三商¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷マイクロプレートの角度調整が自由にできるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
ウェルスタンド
三商¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ウェルスタンドはマイクロプレートを30°傾けるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。