培養用品 :「エアーヒーター」の検索結果

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装 質量(kg)7.1 容量(L)9.1 電源AC100V、50/60Hz、100W 温度範囲(℃)(室温+5)~60 ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171 タイマーSVスタート 1分~999時間 観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷