2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
仕様肉ムラ:40μm 全長(mm)180 内径(Φmm)4.220+0.01-0 外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンプル保護を最優先に設計され、安全・高品質。操作性、効率性に優れています。CEマーク適合。2年間保証。
材質内槽:ステンレス、外装:鉄・錆防止塗装仕上げ 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)(室温+5)~75 方式自然対流式 温度分布±0.7℃(at37℃、無負荷時) 温度調節精度±0.2℃(at37℃、無負荷時)
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)