培養用品 :「安全面」の検索結果
内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装
質量(kg)7.1
容量(L)9.1
電源AC100V、50/60Hz、100W
温度範囲(℃)(室温+5)~60
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171
タイマーSVスタート 1分~999時間
観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。