培養用品 :「血球 計数 盤」の検索結果

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02 付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1 種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ 検定JIS 社内検定品
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング