培養用品 :「1.5ml」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
関連キーワード
商品豆知識
抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
1袋(1000本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
シンプル、コンパクト、低価格。0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。
付属品サンプルブロック(0.2mLPCRチューブ×24ウェル:1個、2mLチューブ×6ウェル:1個、1.5mLチューブ×6ウェル:1個)、サンプルブロックカバー、取出しツール
種別加熱
寸法(mm)温度調節エリア:110×72.5
質量(kg)約2~2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)(室温+2)~100
温度精度±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×90
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
シンプル、コンパクト、低価格。0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。H2O3-96Nはサンプルを0~2℃に維持。氷水で冷却する代わりになります。
付属品サンプルブロック(0.2mLPCRチューブ×24ウェル:1個、2mLチューブ×6ウェル:1個、1.5mLチューブ×6ウェル:1個)、サンプルブロックカバー、取出しツール
種別冷却
寸法(mm)温度調節エリア:110×72.5
質量(kg)約2~2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)0~2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×90
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。
材質(キャップ)PP
材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。