培養用品 :「PID制御」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。
付属品棚板2枚
材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装
質量(kg)16
容量(L)約10.5
温度範囲(℃)(室温+5)~80℃
ヒーターSUSパイプヒータ 100W
温度精度±0.2℃(at37℃)
温度分布±0.35℃(at60℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180
最高温度到達時間約20分(無負荷時)
観察窓200×140mm アクリル製
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。