培養用品 :「マイクロス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質並質ガラス
断面タイプ焼口
高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。
耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。
透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。
行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1)
形状平底
径(Φmm)127.5
滅菌オートクレーブ可
設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。
電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。
汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。
6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。
培地が触れる部品は全て交換できます。
仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと
寸法(mm)194×228×140
質量(g)約500
材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP
液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。
フロスト加工のフラットキャップが付いています。
直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
材質ホモポリマー
容量(mL)5
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(G)14000
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。