蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。
角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート
容量(mL)300
径(Φmm)72
滅菌オートクレーブ可
外寸(mm)72×72×100
内寸(mm)65.4×65.4×98.2
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。