培養用品 :「たい焼き器」の検索結果
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100
材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)
電源AC100V50/60Hz
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
振幅(mm)30
温度調節PID制御・SSR出力
外寸法(mm)491×296×291
温度設定範囲(℃)室温+7~60
アズワン品番1-6142-11
振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220
振盪台寸法(mm)262×200
撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
商品タイプレンタル品はこちら
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
¥187,000
税込¥205,700
当日出荷
用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W
付属品棚板×2枚
質量(kg)9.2
電源AC100V50/60Hz 1A
外寸(mm)491×296×291
内寸(mm)312×220×157
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
内装アルミニウム
外装スチール焼付塗装
温度設定範囲(℃)室温+5~60
アズワン品番1-6035-11
商品タイプレンタル品はこちら
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
外寸(mm)491×296×291
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
振幅(mm)30
温度分布37℃時2℃
温度調節PID制御・SSR出力
タイマー設定1分~99時間59分
ヒーター容量(W)80
温度設定範囲(℃)室温+7~60
アズワン品番1-6142-11-22
庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160)
タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220
振盪台寸法(mm)262×200
撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
1個
¥199,000
税込¥218,900
欠品中
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚
質量(kg)9.2
電源AC100V 50/60Hz 1A
センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
内装アルミニウム
外装スチール焼付塗装
外寸法(mm)491×296×291
アズワン品番1-6035-11-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
¥112,000
税込¥123,200
15日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。