培養用品 :「採取」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
関連キーワード
商品豆知識
ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。
96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。
仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00
アズワン品番67-3044-74
1袋(10枚)
¥12,300
税込¥13,530
欠品中
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80mm2の表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80平方ミリメートルの表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
マルチプレート挿入方式ですので一度に多数の検体のテストが可能です。プレート吊り下げ式なので培養中に細胞を傷つけることがありません。デバイスのまま固定化、染色が可能です(ケモタキセル)。マルチウェルとインターセルの隙間が広いため、培地交換、細胞採取、代謝状態測定のピペッティングが容易にできます(インターセル)。
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。