パーソナルインキュベーター 点検検査書付きアズワン10日以内出荷
自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V 50/60Hz 1Aセンサー白金測温抵抗体 Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装外寸法(mm)491×296×291アズワン品番1-6035-11-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー