培養用品 :「軸流ファン」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
関連キーワード
商品豆知識
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
アズワン品番1-3174-01
付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚
質量(kg)5.5
材質(本体)AS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)約1.8
外寸法(mm)350×350×400
ヒーター容量(W)200
温度設定範囲(℃)~40
庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く
対流方式軸流ファン式強制対流方式
温度設定方式サーモスタット式
1台
¥88,000
税込¥96,800
10日以内出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01
付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚
質量(kg)3.2
材質(本体)AS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)約1.8
外寸法(mm)250×250×250
ヒーター容量(W)100
温度設定範囲(℃)室温+5~45
庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く
対流方式軸流ファン式強制対流方式
温度設定方式サーモスタット式
1台
¥63,900
税込¥70,290
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番1-3173-02
1個
¥70,900
税込¥77,990
当日出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。