培養用品 :「1.5ml」の検索結果

特価
本日1月5日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンフローター
各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
用途1.5mLチューブを恒温水槽に浮かして使用することができます。 アズワン品番1-5979-01 材質発泡PE(ポリエチレン) 寸法(mm)100×70×7 穴径(Φmm)Φ10(24穴)
1袋(10枚)
2,690 税込2,959
当日出荷

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)2 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-06
1箱(500本)
19,600 税込21,560
翌々日出荷

1袋(500個)
5,540 税込6,094
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
9,108 税込10,019
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンアイスオン
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000個)
3,861 税込4,247
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000ラベル)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様キャップ固定ループ:無し 材質本体/PP、O-リング/EPDM 外径(mm)Φ10.2
1箱(500本)
14,900 税込16,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)1.5 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-04
1箱(500本)
21,200 税込23,320
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
1ケース(50個×10袋)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-196~+121 耐圧力性17000×G 仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
1箱(1000個)
36,135 税込39,749
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)