培養用品 :「ac100v ファン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)
寸法(mm)126×160×84
電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)
制御方式ON/OFF制御
接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台
アズワン品番4-6131-01
アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌々日出荷
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01
付属品網板×1枚
材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)12~26
消費電力(W)40
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
網サイズ(mm)200×145
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御
外寸法(mm)270×210×260
温度設定範囲(℃)12~50
庫内寸法(mm)220×160×130
対流方式強制対流方式
温度分布精度±1.5℃
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。
光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。
コントラストの高い鮮明な観察が可能です。
冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。
特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体
寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4
フィルターサイズ(mm)150×150
電源コード1.4m 2Pタイプ
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。
光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。
コントラストの高い鮮明な観察が可能です。
冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。
特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4
電源コード1.4m 2Pタイプ
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
アズワン品番1-3174-01
付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚
質量(kg)5.5
材質(本体)AS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)約1.8
外寸法(mm)350×350×400
ヒーター容量(W)200
温度設定範囲(℃)~40
庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く
対流方式軸流ファン式強制対流方式
温度設定方式サーモスタット式
1台
¥88,000
税込¥96,800
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01
付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚
質量(kg)3.2
材質(本体)AS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)約1.8
外寸法(mm)250×250×250
ヒーター容量(W)100
温度設定範囲(℃)室温+5~45
庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く
対流方式軸流ファン式強制対流方式
温度設定方式サーモスタット式
1台
¥63,900
税込¥70,290
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番1-3173-02
1個
¥70,900
税込¥77,990
当日出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。