絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(2)
  • AXYGEN(68)
  • Celltreat(87)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(151)
  • EVER GREEN(61)
  • GVS(91)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(107)
  • MATRIX(54)
  • Porvair(120)
  • Simport(266)
  • TGK(東京硝子器械)(131)
  • Thermo Fisher Scientific(297)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • TPP(209)
  • WATSON(166)
  • アズワン(221)
  • ケニス(101)
  • コーニング(210)
  • ビーエム機器(665)
  • 三商(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細菌試験用恒温器(カルボックス) SIBATA(柴田科学)

    細菌試験用恒温器(カルボックス)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
    TGK品番371-80-44-15材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82外寸法(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20アズワン品番1-9833-01
  • コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付 SIBATA(柴田科学)

    コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
    手持ちのペンでコロニーをカウントすると、圧力を感知してコロニー数をカウントします。バックライトはLED(光量調節可能)。表示はデジタル3桁。液晶パネルには前3回分の測定値も表示されます。平均ボタンを押すと、カウント数の平均値が表示されます。カウントバックボタン付き。圧力感度・カウント音量・LED光量はドライバーで調整できます。
    仕様圧力感度:調整可能寸法(mm)シャーレ:直径60 もしくは 90~150で調整可能出力USB倍率拡大鏡:2~3倍表示3桁(0-999 までカウント可)、LEDパネル機能平均数の算出・ゼロリセット・カウントバック最大消費電力(W)10データ容量PC 未接続の場合、本体には100回分の記録が可能バックライトLED(光量調整可能)入力電力(VA)入力:DC12, 0.8
  • 1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用 SIBATA(柴田科学)

    1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。一部の食品などの測定法では、1.5倍の拡大鏡でコロニーを算出する必要があります。Galaxy 330に付属している拡大鏡は2~3倍のため、1.5倍拡大鏡を用いる必要がある場合には、こちらをお求めください。
    倍率1.5
  • 専用アダプター コロニーカウンター Galaxy 330用 SIBATA(柴田科学)

    専用アダプター コロニーカウンター Galaxy 330用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。ペトリフィルム(TM) ,MC-Media Pad(TM),コンパクトドライ(TM), Easy Plate(TM)のカウントを行う際に便利です。
  • 水性ペン コロニーカウンター用 SIBATA(柴田科学)

    水性ペン コロニーカウンター用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(1本)
    翌々日出荷
    コロニーカウンターペン(051280-04)の交換用ペン
    色黒サイズ(mm)Φ8×90
  • 低温インキュベーター SIBATA(柴田科学)

    低温インキュベーター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
    このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。 また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。 ・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。 ・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。 ・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。 ・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。 ・温度表示は0.1℃単位です。 ・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。 ・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。 ・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
    温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
  • コンパクトインキュベーター SCI-13型 SIBATA(柴田科学)

    コンパクトインキュベーター SCI-13型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    ・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。 ・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。 ・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。 ・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
    材質(内槽)SUS304型式SCI-13型質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V 50/60Hz 1.3A方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式温度表示デジタル表示(LED)収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段棚板間隔(mm)約68温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御温度調節精度±1℃(at 37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296昇温時間37℃安定まで約15分温度設定方式アナログ設定棚板2段槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
  • コロニーカウンター CL-570型 SIBATA(柴田科学)

    コロニーカウンター CL-570型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。
    型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W
培養用品