曜日別特売

コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付

コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付 - SIBATA(柴田科学)コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付 - SIBATA(柴田科学)コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付 - SIBATA(柴田科学)コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付 - SIBATA(柴田科学)

手持ちのペンでコロニーをカウントすると、圧力を感知してコロニー数をカウントします。
バックライトはLED(光量調節可能)
表示はデジタル3桁
液晶パネルには前3回分の測定値も表示されます。
平均ボタンを押すと、カウント数の平均値が表示されます。
カウントバックボタン付き
圧力感度・カウント音量・LED光量はドライバーで調整できます。

仕様
圧力感度:調整可能
寸法(mm)
シャーレ:直径60 もしくは 90~150で調整可能
出力
USB
倍率
拡大鏡:2~3倍
表示
3桁(0-999 までカウント可)、LEDパネル
機能
平均数の算出・ゼロリセット・カウントバック
最大消費電力(W)
10
データ容量
PC 未接続の場合、本体には100回分の記録が可能
バックライト
LED(光量調整可能)
入力電力(VA)
入力:DC12, 0.8
内容量
1台
注意
※付属の拡大鏡は倍率2~3倍です。オプションで1.5倍タイプもございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78064318051270-05
¥155,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする