1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01 材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材) 電源AC100V、50/60Hz、0.5A 内寸法(mm)160×100×20 収納枚数試験紙:最大40枚 温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃) 温度精度±1℃ 設定温度(℃)37(固定) 外寸法(mm)240×160×82 TGK品番371-80-44-15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

おすすめ人気ランキング