培養用品 :「オートクレーブ」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ベスト・ラック
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリスチレン(PS) 耐温度性(℃)-40~60 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
1箱
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
1箱
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2 適合ハーフスカートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8C ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
1箱
6,690 税込7,359
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PCRチューブキャップ
純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー。薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
1セット(1000本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
1箱
3,590 税込3,949
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ 0.2mL 1000入
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g) 容量(mL)0.2
1箱
15,100 税込16,610
5日以内出荷

PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード 容量(mL)0.2 キャップタイプドーム 本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
8,390 税込9,229
6日以内出荷

キャップ部分に書き込みが可能。 PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード 容量(mL)0.2 キャップタイプフラット 本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
8,290 税込9,119
6日以内出荷

ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・ オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2 適合シンプレートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 適合キャップPCR-96-8C ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
1箱
32,400 税込35,640
6日以内出荷

はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。 V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。 耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 -80℃までOK。
ウェル形状V底 本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1 形状角穴
1箱
15,900 税込17,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロホルム等の有機溶媒対応。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃) 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。 C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ 底板寸法(mm)0.7 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 容量(mL)約9 径(Φmm)35
1個
3,190 税込3,509
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ディープウェルプレート
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
1箱(4個)
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分) 仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
1箱(7個)
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可 材質ポリプロピレン(PP) 形状角穴 外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H 穴の形状角穴 穴容量(mL)2.3(1穴)
1箱
20,380 税込22,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可 材質ポリプロピレン(PP) 形状角穴 外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H 穴の形状角穴 穴容量(mL)2.3(1穴)
1箱
13,100 税込14,410
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)