50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤 適合2サンプル用、ディスポーザブル 外形寸法(mm)24×65×3.0H 材質プラスチック
1箱
19,400 税込21,340
当日出荷

純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
1箱
3,590 税込3,949
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プレートシール PP 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリプロピレン(PP) 適合無色透明 耐熱性あり
1箱
8,415 税込9,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ 0.2mL 1000入
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g) 容量(mL)0.2
1箱
15,100 税込16,610
6日以内出荷

オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリスチレン(PS) 耐温度性(℃)-40~60 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
1箱
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
1箱
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プレートシール PET 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリエチレンテレフタラート(PET) 適合無色透明
1箱
8,415 税込9,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
1箱
10,890 税込11,979
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプトーマタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
10日以内出荷

1箱
5,811 税込6,392
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ部分に書き込みが可能。 PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード 容量(mL)0.2 キャップタイプフラット 本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
8,290 税込9,119
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)NMRチューブ 50本入
高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。 スタンダードタイプにはポリプロピレン製のキャップとEVA製のキャップをご用意しています。。
材質高品質ボロシリケートガラス
1箱
30,900 税込33,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底 本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H カバー付き ウェル径(mm)約7.0 1ウェル深さ(mm)約10.8 形状Qタイプ 容量(μL)約380
1箱
24,900 税込27,390
8日以内出荷

発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底 本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H カバー無し ウェル径(mm)約6.1 1ウェル深さ(mm)約10.5 形状Iタイプ 容量(μL)約290
1箱
15,900 税込17,490
6日以内出荷

発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底 本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H カバー無し ウェル径(mm)約7.0 1ウェル深さ(mm)約10.8 形状Qタイプ 容量(μL)約380
1箱
15,900 税込17,490
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌シャーレー 500枚入
電子線滅菌済み。
身の径(Φmm)90 ケース入数10枚×50袋
1箱
9,900 税込10,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 128カップ
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(段階希釈用) 内容量(mL)9 保存温度(℃)2~25 仕様●材質(容器):PP、滅菌済み
1箱
8,290 税込9,119
3日以内出荷

PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード 容量(mL)0.2 キャップタイプドーム 本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
8,390 税込9,229
6日以内出荷

マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質アルミ 適合気密性大 耐熱性あり 不透明
1箱
33,660 税込37,026
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H 材質ポリスチレン(PS) 商品タイプマイクロプレート用フタ
1箱
8,712 税込9,583
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ミニP型シャーレ 10組入
身の高さ(mm)12 材質テンパックス(SCHOTT社)フロート板
1箱
29,980 税込32,978
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8連チューブ用キャップ。
タイプ8連×125ストリップ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
3,090 税込3,399
6日以内出荷

1箱
10,900 税込11,990
102日以内出荷

TGK(東京硝子器械)IWAKI 滅菌シャーレ 500入
E.O.G滅菌済み。
身の径(Φmm)90 材質ポリスチレン(PS)
1箱
31,383 税込34,521
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)水素発生剤 10個
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
1箱
1,890 税込2,079
10日以内出荷

電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
身の径(Φmm)90 身の高さ(mm)15 ケース入数10枚×60袋 材質ポリスチレン(PS)
1箱
9,290 税込10,219
3日以内出荷

ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2 適合ハーフスカートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8C ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
1箱
6,690 税込7,359
6日以内出荷

遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可 材質ポリプロピレン(PP) 形状角穴 外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H 穴の形状角穴 穴容量(mL)2.3(1穴)
1箱
20,380 税込22,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
13,860 税込15,246
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 40本
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用) 保存温度(℃)2~25 仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
1箱
7,290 税込8,019
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプビルケルチュルクタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PCRプレート用シール
PCRプレート用シーリングフィルム。
材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 寸法(幅W×奥行D)(mm)79.4×135.1 厚さ(μm)50
1箱
17,100 税込18,810
6日以内出荷

発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底 本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H カバー付き ウェル径(mm)約6.1 1ウェル深さ(mm)約10.5 形状Iタイプ 容量(μL)約290
1箱
24,900 税込27,390
6日以内出荷

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H 商品タイプマイクロプレート用γ線滅菌フタ
1箱
11,880 税込13,068
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)アネロパック・微好気
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
1箱(30個)
7,490 税込8,239
3日以内出荷

ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・ オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2 適合シンプレートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 適合キャップPCR-96-8C ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
1箱
32,400 税込35,640
6日以内出荷

遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可 材質ポリプロピレン(PP) 形状角穴 外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H 穴の形状角穴 穴容量(mL)2.3(1穴)
1箱
13,100 税込14,410
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。 V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。 耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 -80℃までOK。
ウェル形状V底 本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1 形状角穴
1箱
15,900 税込17,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トランスファーセット
トレイに入れる液量はわずか4mLでOKです。 特に微生物の接種に有効です。
1箱
12,900 税込14,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプフックスローゼンタールタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
10日以内出荷