マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌TGK(東京硝子器械)¥15,840~税込¥17,424~
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷
用途各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。本体寸法(mm)85.4×127.7×14.5H材質ポリスチレン(PS)厚さ(mm)1.2
96ピンマイクロプレート 50枚TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート厚さ(mm)1.5(天井部)
プレートシール アルミニウム 二百枚TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質アルミ適合気密性大 耐熱性あり 不透明
プレートシール PET 200枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリエチレンテレフタラート(PET)適合無色透明
プレートシール PP 200枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から5日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリプロピレン(PP)適合無色透明 耐熱性あり
96穴ディーププレート 8入×4TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)
96穴ディーププレート 1入×20TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)
96穴ディーププレート V底 黒 角穴 20個TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。
V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。
耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
-80℃までOK。
ウェル形状V底本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1形状角穴
トランスファーセットTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
トレイに入れる液量はわずか4mLでOKです。
特に微生物の接種に有効です。
マイクロプレート用フタ 96ウェル 50枚TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H材質ポリスチレン(PS)商品タイプマイクロプレート用フタ
マイクロプレート 96ウェル 50枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
未滅菌タイプです。
粘着シール 透明ポリエステル製TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,778
1セット(100枚)
17日以内出荷
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-07品名粘着シール 透明ポリエステル製
ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,978
1セット(100枚)
17日以内出荷
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-01品名プレート用フタ 透明PS製
ユニプレートTGK(東京硝子器械)¥51,980~税込¥57,178~
1ケース(25個)
6日以内出荷から17日以内出荷
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養などポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
ユニフィルター800 7700-2801TGK(東京硝子器械)¥129,800税込¥142,780
1ケース(25個)
17日以内出荷
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
フィルターホルダーTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
PCRラック 5色セットTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。
色ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個TGK品番615-23-31-38品名PCRラック
PCR8連チューブ0.2mL 本体TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
型式-7813-20使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 LR-Low Retention
容量(mL)0.2TGK品番814-23-31-05キャップタイプなし
カウントプレート トーマタイプ 10入TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
1枚で4回カウントが可能。
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。
樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。
オールプラスチックで廃棄も便利。
グリッドパターンは4パターン。
洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプトーマタイプ本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
PCRプレート用シールTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
PCRプレート用シーリングフィルム。
材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121寸法(幅W×奥行D)(mm)79.4×135.1厚さ(μm)50
NMRチューブ 50本入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。
スタンダードタイプにはポリプロピレン製のキャップとEVA製のキャップをご用意しています。。
0.5mLディープウェルプレートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
ディープウェルプレートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
96穴μプレート平底I 黒 滅菌 50枚カバー付TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5Hカバー付きウェル径(mm)約6.11ウェル深さ(mm)約10.5形状Iタイプ容量(μL)約290
96穴μプレート平底Q 黒 滅菌 50枚カバー付TGK(東京硝子器械)8日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5Hカバー付きウェル径(mm)約7.01ウェル深さ(mm)約10.8形状Qタイプ容量(μL)約380
96穴μプレート平底I 黒 50枚 個包装TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5Hカバー無しウェル径(mm)約6.11ウェル深さ(mm)約10.5形状Iタイプ容量(μL)約290
96穴μプレート平底Q 黒 50枚 個包装TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5Hカバー無しウェル径(mm)約7.01ウェル深さ(mm)約10.8形状Qタイプ容量(μL)約380
マイクロプレート共通カバー 滅菌済 50枚入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H商品タイプマイクロプレート用γ線滅菌フタ
4分割シャーレ 本体+蓋セットTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級高さ(mm)21径(Φmm)90フタ外径(Φmm)98フタ高さ(mm)20
3分割シャーレ 本体+蓋セットTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級高さ(mm)21径(Φmm)90フタ外径(Φmm)98フタ高さ(mm)20
2分割シャーレ 本体+蓋セットTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級高さ(mm)21径(Φmm)90フタ外径(Φmm)98フタ高さ(mm)20
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,538¥1,398
Sシャーレサンダイヤ税込¥3,518¥3,198
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,428¥1,298
Sシャーレサンダイヤ税込¥9,678¥8,798
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,758¥1,598
Sシャーレサンダイヤ税込¥4,068¥3,698
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,538¥1,398
Sシャーレサンダイヤ税込¥5,388¥4,898