培養用品 :「マイクロス」の検索結果
関連キーワード
材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル6
TGK品番725-28-03-16
品番353090
ポアサイズ(μm)0.45
フィルター直径(Φmm)23.4
1個
¥31,700
税込¥34,870
10日以内出荷
材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル6
TGK品番725-28-03-17
品番353091
ポアサイズ(μm)3.0
フィルター直径(Φmm)23.4
1個
¥31,700
税込¥34,870
39日以内出荷
材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル24
TGK品番725-28-03-18
品番353095
ポアサイズ(μm)0.45
フィルター直径(Φmm)6.3
1個
¥23,700
税込¥26,070
10日以内出荷
クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ
底板寸法(mm)0.7
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
容量(mL)約9
径(Φmm)35
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
細胞接着性が向上し育成が簡単です。
No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
カバーNo.1S
コードノンコート
材質ガラス
径(Φmm)35
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41
材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。