培養用品 :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PCR ワークアップラックワークステーション。0.2mlx32本、0.5mlx16本、2.0mlチューブx24本収納可能。識別可能な英数字付。取り出し可能なワークアップラックには標準的なチューブやストリプチューブの収納が可能
アズワン品番65-3821-49
1パック(10個)
¥53,980
税込¥59,378
93日以内出荷
フリーザーボックス。フタ付。排水のための孔付付。~2.0mlチューブの保存用。超低温冷凍庫(-196℃)での使用可能
アズワン品番65-3821-50
1セット(4パック×10個)
¥219,800
税込¥241,780
93日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ用作業ラック。40本(4x10)立てラック。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):193.7x95.3x22.9mm●ウェル直径:13mmΦ●材質:TPE/ポリプロピレン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3812-92
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
PCR ワークアップラックワークステーション。0.2mlx32本、0.5mlx16本、2.0mlチューブx24本収納可能。識別可能な英数字付。取り出し可能なワークアップラックには標準的なチューブやストリプチューブの収納が可能
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製
アズワン品番65-3819-08
1セット(5個×20枚)
¥73,980
税込¥81,378
93日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6012 対応マット〈ピアス式〉。BM6012専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-49
1個(10枚)
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6030/BM6030S 対応マット〈ピアス式〉。BM6030/BM6030S専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.0×78.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-63
1個(10枚)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6028/BM6028S 対応マット〈ピアス式〉。BM6028(S)専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-79
1個(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
78日以内出荷
96well 対応マット〈ピアス式〉。BM6019/BM6019S対応マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):124.4×81.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
ディープウェルプレート。BM6012対応マット〈ピアス式〉。BM6012専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-50
1セット(5個×10枚)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6027対応マット〈ピアス式〉。BM6027専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌ガンマ線電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):123.0×82.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-52
1セット(5個×10枚)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6027 対応マット〈ピアス式〉。BM6027専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌 ガンマ線電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):123.0×82.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-51
1個(10枚)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6030/BM6030S対応マット〈ピアス式〉。BM6030/BM6030S専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.0×78.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-64
1セット(5個×10枚)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6028/BM6028S対応マット〈ピアス式〉。BM6028(S)専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-80
1セット(5個×10枚)
¥39,980
税込¥43,978
78日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ用作業ラック。40本(4x10)立てラック。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0x79.6mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~104℃
アズワン品番65-3812-49
1セット(5個×100枚)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealThermalSingleStrips】。ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。ホイルをチューブの側面に巻きつけないでください(BMEEXC0017)
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリエステル製●温度耐性:-20℃~120℃
アズワン品番65-3810-25
1パック(400個)
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealALThermalSingleStrips】。アルミホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単。ピアスタイプなのでピペットチップまたはロボットプローブで直接サンプルを回収可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:アルミニウム製●温度耐性:-20℃~120℃
アズワン品番65-3809-93
1セット(4パック×300個)
¥35,980
税込¥39,578
18日以内出荷
プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5ml
アズワン品番65-3848-81
1セット(4個×500本)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。W1000-ERIはバルクチップ-1000μl専用の空ラックです。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5ml
アズワン品番65-3848-11
1セット(4個×500本)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。