BMS Cryo Vialチューブ。高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)。チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)。シリコンシール。インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシール。チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※ディスポーザブルです。
アズワン品番65-3812-68
1セット(4個×50枚)
¥77,980
税込¥85,778
18日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック。100本立、1.0/1.8mlチューブ用。耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃●※ディスポーザブルです。
アズワン品番65-3812-63
1個(50枚)
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート。オートクレーブ可能(121℃、15分)。10色(白、青、赤、緑、黄、茶、橙、灰、紫、ピンク)混合。サンプルの識別が容易。※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※ディスポーザブルです。
アズワン品番65-3812-67
1個(50枚)
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック。耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃●※ディスポーザブルです。
アズワン品番65-3812-64
1セット(4個×50枚)
¥77,980
税込¥85,778
18日以内出荷
96ピンツール。96ピンツール。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。
ディープウェルプレート96well。ハーフハイトタイプ1.1ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3805-62
1セット(4個×50枚)
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3805-59
1個(50枚)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 1.64ml。丸型では珍しい大容量タイプ。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.64ml/1ウェル(マット使用時:1.56ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ8.0×40.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
ディープウェルプレート 384well。ハーフハイトタイプ 0.12ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。シャープな V底でサンプルの回収に最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:120μl/1ウェル(マット使用時:20μl)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.2×85.3×14.2mm●ウェル内寸(W×D):3.7×11.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3805-73
1個(50枚)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ディープウェルプレート384well。ハーフハイトタイプ0.12ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。シャープなV底でサンプルの回収に最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:120μl/1ウェル(マット使用時:20μl)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.2×85.3×14.2mm●ウェル内寸(W×D):3.7×11.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3805-74
1セット(4個×50枚)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 2.2ml。サンプルをウェル内に残しにくい底形状。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3805-61
1個(50枚)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ディープウェルプレート96well。ハーフハイトタイプ1.1ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3805-60
1セット(4個×50枚)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 2.2ml。サンプルをウェル内に残しにくい底形状。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-77
1個(25枚)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ディープウェルプレート96well。ノーマルタイプ2.2ml。サンプルをウェル内に残しにくい底形状。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-78
1セット(4個×25枚)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
BMS Cryo Vialチューブ。高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)。チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)。シリコンシール。インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシール。チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。
アズワン品番65-3812-82
1セット(4個×100本)
¥379,800
税込¥417,780
18日以内出荷
96ピンツール。96ピン本体用交換ピン。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。
アズワン品番65-3812-81
1個(100本)
¥93,980
税込¥103,378
18日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。