培養用品 :「寒天培地」の検索結果

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ! 出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです! オートクレーブ可能です。
材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150 温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm)210×110×37 対流方式自然対流方式 温度分布精度±1℃以内 アズワン品番2-5834-01 質量(g)360 電源AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95 内装アルミニウム 外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm)255×205×95 温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
欠品中

超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0% 内容量(g)500 pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5 粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃) 水分(%)≦20.0 融点(℃)86.0±2.0 アズワン品番3-4920-01 灰分≦2.0%
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
水分(%)≦12.0 pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4 仕様ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0% 粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃) 融点(℃)86.0±1.0 灰分≦4.0%
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8% pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4 粘度7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃) 水分(%)≦12.0 融点(℃)91.0±2.0 灰分≦1.5%
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)滅菌シャーレ
寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。 材質は高い透明度を持つポリスチレン。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。フタ内部に、ボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いている為、通気性を損ないません。 EOG滅菌済み。
滅菌EOG滅菌済 材質ポリスチレン(PS)
1ケース(500枚)
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)滅菌シャーレ
材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。SH90-20-Nは放射線滅菌品です。フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。浅型にはフタ内部にボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いているため、通気性を損ないません。
滅菌放射線 寸法(外径×高さ)(mm)約90×20
1箱(200枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ぺたんと押して微生物チェックします。特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵 表面積(培地) 10cm2
1箱(20枚)ほか
3,100 税込3,410
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

極東製薬工業DDチェッカー
食品・環境の衛生管理を目的に細菌を容易・確実・迅速に検出。スタンプ方式ですので、操作が容易です。各種の菌を選択的に検出できます。
用途食品・食品の原料・設備・調理器具・環境、または各作業従事者の手指などの衛生管理に。 タイプ黄色ブドウ球菌検出用 アズワン品番6-8778-05 保管環境冷蔵 培地名MSEY寒天培地
1ケース(2箱×20枚)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

清栄コンピュータコロスキャンX
コロスキャンシリーズ最高スペック!。10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!。搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver。表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。USB、HDMIインターフェースを標準装備。SUS製の専用検査台
仕様機能:自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能 システム構成:専用タブレット、専用検査台(SUS※一部樹脂) 照明:LED照明 カウント対象:寒天培地(シャーレ等)、ペトリフィルム(専用アダプタ要)、その他光を透過する培地全般 保存データ:個別データ+ロットデータ(Excel等計算ソフトにて閲覧可能) 電源:AC100V(ACアダプター付属) 検査台寸法:246×235×137.8mm 検査台重量:1,450g アズワン品番65-3366-29
1個
589,800 税込648,780
42日以内出荷