培養用品 :「滅菌容器」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
関連キーワード
商品豆知識
無菌性保証レベル(SAL)≦10^-6を達成しています。日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)も適合しております。狭いクリーンベンチ内でも使用可能な3Dコンパクト設計となっております。滅バリテーション済みですので、どのプロセスにもすぐに運用ができます。
用途γ線滅菌済
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。
角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート
容量(mL)300
径(Φmm)72
滅菌オートクレーブ可
外寸(mm)72×72×100
内寸(mm)65.4×65.4×98.2
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
専用装置不要!小スケールな3D培養を実現。チャンバー部の通気性のあるフッ素ポリマー膜により、水蒸気の蒸発を最小限に抑えながらガス交換が可能です。
仕様●スターターキット●推奨容器回転速度:20~40rpm●培養液量(mL):3.5●培養容器:個包装(放射線滅菌済み(医療グレード)、BSL-2対応)●容器サイズ:Φ44×26mm
セット内容スターターキット:培養容器×12個、ローディングドック×1個、顕微鏡観察用アダプター×1個
アズワン品番4-6560-02
1セット
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(段階希釈用)
内容量(mL)9
保存温度(℃)2~25
仕様●材質(容器):PP、滅菌済み
1箱
¥8,290
税込¥9,119
3日以内出荷
96ピンツール。96ピン本体用交換ピン。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。未滅菌
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0×80.0mm●シール厚:35μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃
アズワン品番65-3812-43
1セット(5個×100枚)
¥96,999
税込¥106,699
5日以内出荷
96ピンプレート。96ピンプレート。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3812-37
1セット(5個×10枚)
¥43,499
税込¥47,849
5日以内出荷
96ピンプレート。96ピンプレート。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃
アズワン品番65-3812-20
1セット(4個×50枚)
¥147,199
税込¥161,919
5日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25
ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
個別包装(ISO10993)、スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)
アズワン品番65-9134-85
1箱(96個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):60●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):21.5×80.4×82.2●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(192個入)
アズワン品番67-2517-72
1箱(192個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):500●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×172.5×176.5●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(48個入)
アズワン品番65-9134-92
1箱(48個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)
アズワン品番65-9134-90
1箱(96個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用)
保存温度(℃)2~25
仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
96ピンツール。96ピンツール。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。
96ピンツール。96ピン本体用交換ピン。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。
アズワン品番65-3812-81
1個(100本)
¥95,980
税込¥105,578
18日以内出荷
96ピンプレート。96ピンプレート。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。サイドガード付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※サイドガイド付はレプリケーティング時にスムースにプレートのウェルにピンをアクセスできます。●※ディスポーザブルです。
アズワン品番65-3812-70
1セット(4個×50枚)
¥77,980
税込¥85,778
18日以内出荷
96ピンプレート。96ピンプレート。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。サイドガード付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃●※サイドガイド付はレプリケーティング時にスムースにプレートのウェルにピンをアクセスできます。●※ディスポーザブルです。
アズワン品番65-3812-66
1セット(4個×50枚)
¥77,980
税込¥85,778
18日以内出荷
1枚ずつの個別包装で、日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)にも適合しています。閉鎖系での多様な接続が可能で、3ポートコネクタASSY(オプション)を使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。バックだけで単独自立するため、スターラーでの撹拌、調整も可能で、キャップ脱着方式により、粉体培地の調整にも使用できます。
用途γ線滅菌済(個包装)
1枚ずつの個別包装で、日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)にも適合しています。閉鎖系での多様な接続が可能で、3ポートコネクタASSY(オプション)を使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。バックだけで単独自立するため、スターラーでの撹拌、調整も可能で、キャップ脱着方式により、粉体培地の調整にも使用できます。
用途γ線滅菌済(個包装)
1枚ずつの個別包装で、日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)にも適合しています。閉鎖系での多様な接続が可能で、3ポートコネクタASSY(オプション)を使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。バックだけで単独自立するため、スターラーでの撹拌、調整も可能で、キャップ脱着方式により、粉体培地の調整にも使用できます。
用途γ線滅菌済(個包装)
容器内の無菌環境が求められる医薬品・バルクなどの保存、輸送に最適なポリオレフィン容器です。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に
口径(mm)32
容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に
口径(mm)32
容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に
口径(Φmm)32
BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリーパッケージ。滅菌済
仕様●内容:ホースクランプx1、ベントフィルターΦ50mmx1、SPT-50ホース15cmx1、シリコンリングx2、アダプターコネクターx1
デザインを一新。コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用。耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ。USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現。滅菌保証レベル(SAL)10^-6。製造過程で100%リークテストを実施
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:無処理●滅菌:あり●推奨容量:1310mL
アズワン品番65-3963-28
1ケース(4パック×1個)
¥439,800
税込¥483,780
欠品中
デザインを一新。コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用。耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ。USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現。滅菌保証レベル(SAL)10^-6。製造過程で100%リークテストを実施
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:Corning CellBIND表面●滅菌:あり●推奨容量:1310mL
アズワン品番65-3963-26
1ケース(4パック×1個)
¥439,800
税込¥483,780
欠品中
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。