培養用品 :「紫外線照射装置」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
商品豆知識
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)365
紫外線波長(nm)365、254切替式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)71×198×53
質量(g)約450
電源AC115V 50/60Hz
ランプ4W
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。