絞り込み
組織培養関連製品とは、培養実験に関連して使用する器具や薬品のことを指します。主に、マイクロプレート、ディッシュ、フラスコ、水溶液などをろ過するためのホルダー、培養したものを短時間移動させるための発砲スチロール製の箱など。マイクロプレートは、組織培養用や、たんぱく質結晶化用、ウェルの底にフィルターがついているものなどがあり、蒸発を防ぐためにフタつきのものもあります。その他、検体の表面汚染を取り除くことができる薬品や、プレート内のホコリなどを防ぐためのキャップマットなどがあり、培養実験に関連している製品です。

凍結処理容器
日本フリーザー¥3,998税込¥4,3981個(1個)当日出荷少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200
ディスポーザブル静電気防止さじ
コーニング¥12,980~税込¥14,278~1組(50本)ほか4日以内出荷から43日以内出荷サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌済包装個別包装
NMRチューブスタンド
ケニス¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
ビバコン(DNA・タンパク用)
sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個)ほか6日以内出荷から15日以内出荷超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
表面汚染除去剤
Thermo Fisher Scientific¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から12日以内出荷希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
ディスポプレート
中川産業¥13,980税込¥15,3781ケース(100個)翌々日出荷低価格でディスポタイプのプレートです。 簡易スクリーニング、大量処理に適しています。仕様96穴プレート未滅菌材質PET樹脂寸法(mm)86×128×7.0~7.5底形状U型アズワン品番2-4623-01
セルストレーナー用すりこぎ棒
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(50本)30日以内出荷セルストレーナーと併せて使用することで作業性を向上します。 凸型すりこぎ棒ヘッドの表面は、テクスチャード加工されています。長さ(cm)13.97(5.5インチ)
Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~1組(7個)ほか3日以内出荷細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。滅菌済(SAL10-6)有効期限4年
タンパク質結晶化プレート(UV透過性のポリマー)
SWISSCI¥21,980税込¥24,1781袋(10枚)翌々日出荷ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。 ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。 UV透過性のポリマーを採用し、タンパク質と塩の識別が可能です。仕様SBS規格準拠材質PS(ポリスチレン)容量ドロップウェル/10nl~5μl、リザーバーウェル/50~100μlアズワン品番2-7215-01
ポータブル培地交換システム用消耗品セット
ケニス¥33,980税込¥37,3781式(3セット)11日以内出荷セット内容:培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部セット内容培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部