電気泳動装置/用品 :「UV管」の検索結果

電気泳動装置・用品とは、分子が電気中を移動する現象において、主にDNAやタンパク質を分離する装置として使用されるものです。特徴は、分子量の低い分子が、目には見えないほど細かいゲルの網目を通過し、分子量の高い分子は網目に引っかかるというもの。主にアガロースやポリアクリルミドなどで効果があるため、よく用いられます。軽量で小型のコンスタントパワーサプライや、2枚同時泳動できる2連タイプなど、種類はさまざまです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンス・UVトランスイルミネーター。UV波長302nm、25Wの高出力タイプ。UV強度を手前の切り替えスイッチにより3段階(Hi/Mid/Lo)で切り替え可能。安全カバー、ゲルカッター(GEL-C)を標準装備。フィルターサイズにより2機種が用意されています。
仕様●波長:302nm●UV放電管:25W放電管×4本●フィルターサイズ:21×26cm●インテンシティ切り替え:有(Hi/Mid/Lo)●本体寸法(W×D×H):486×337×143mm(カバー含む)●本体重量:6.2kg●電源:100V●※付属の安全カバーにより、UV照射から目を保護しますが、長時間の使用には別売のフェイスシールドをご使用下さい。●構成:トランスイルミネーター本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3854-26
1式
479,800 税込527,780
48日以内出荷

白色/UV兼用・トランスイルミネーター。白色光/UV切替可能タイプ。装置手前の切替スイッチにより白色光/UVを切り替えて使用可能。エチジュウムブロマイド染色ゲルはUV側(右側)を利用、タンパク質泳動ゲルは白色光側(左側)を利用といった使い分けが可能。安全カバー、ゲルカッター(GEL-C)を標準装備。UV照射波長に応じて2機種(365nm/302nm)が用
1式
499,800 税込549,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング