電気泳動装置/用品 :「価格プレート」の検索結果
電気泳動装置・用品とは、分子が電気中を移動する現象において、主にDNAやタンパク質を分離する装置として使用されるものです。特徴は、分子量の低い分子が、目には見えないほど細かいゲルの網目を通過し、分子量の高い分子は網目に引っかかるというもの。主にアガロースやポリアクリルミドなどで効果があるため、よく用いられます。軽量で小型のコンスタントパワーサプライや、2枚同時泳動できる2連タイプなど、種類はさまざまです。
信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書
材質ポリカーボネート、シリコン
アズワン品番61-3733-68
1セット
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。