電気泳動装置/用品 :「実験用電源」の検索結果
関連キーワード
高速SDS-PAGEをはじめIEF等多くの電気泳動と高速セミドライブロッティング、ウェット式ブロッティングに対応した電源装置です。感圧式なので実験用手袋(濡れていないもの)をしたままでも操作可能です。
仕様表示・操作:7インチカラー液晶 感圧式タッチパネル
質量(kg)6
電源(V)AC100~240 50/60Hz
出力0~500V 0~3000mA 最大200W
機能定電圧 定電流 定電力 クロスオーバー
大きさ119×417×224mm
出力端子並列4組
タイマー1~999min 1minステップ タイマーON時カウントダウン/OFF時カウントアップ
安全機能ショート(短絡電流) リーク(接地への漏洩電流) オープン(負荷解放) アーク(放電) 入力高電圧検知 ファンの故障 装置内部温度上昇 各々Err0~9表示
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。