電気泳動装置/用品 :「表示装置」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。
寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7
質量(g)740
電源AC100~240V 50/60Hz 50VA
大きさ164×94×193mm
タイマー0~250分 アラーム付
高速SDS-PAGEをはじめIEF等多くの電気泳動と高速セミドライブロッティング、ウェット式ブロッティングに対応した電源装置です。感圧式なので実験用手袋(濡れていないもの)をしたままでも操作可能です。
仕様表示・操作:7インチカラー液晶 感圧式タッチパネル
質量(kg)6
電源(V)AC100~240 50/60Hz
出力0~500V 0~3000mA 最大200W
機能定電圧 定電流 定電力 クロスオーバー
大きさ119×417×224mm
出力端子並列4組
タイマー1~999min 1minステップ タイマーON時カウントダウン/OFF時カウントアップ
安全機能ショート(短絡電流) リーク(接地への漏洩電流) オープン(負荷解放) アーク(放電) 入力高電圧検知 ファンの故障 装置内部温度上昇 各々Err0~9表示
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。