電気泳動装置・用品とは、分子が電気中を移動する現象において、主にDNAやタンパク質を分離する装置として使用されるものです。特徴は、分子量の低い分子が、目には見えないほど細かいゲルの網目を通過し、分子量の高い分子は網目に引っかかるというもの。主にアガロースやポリアクリルミドなどで効果があるため、よく用いられます。軽量で小型のコンスタントパワーサプライや、2枚同時泳動できる2連タイプなど、種類はさまざまです。
特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
186件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能汎用型電源装置「パワーステーションⅢ」 アトー高性能汎用型電源装置「パワーステーションⅢ」アトー
189,800税込208,780
1セット
6日以内出荷
~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k材質ケースABS寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内消費電力300W以下入力電圧(V)AC85~264周波数47~66Hz冷却方式内蔵ファンによる強制空冷プリセット機能23ファイルP01~P23制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバーアラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)安全規格電気用品安全法準拠出力端子4組並列出力アズワン品番61-3733-81タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
電源付小型アガロース電気泳動装置「サブマージ・ミニ」 アトー電源付小型アガロース電気泳動装置「サブマージ・ミニ」アトー
44,799税込49,279
1セット
12日以内出荷
高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)アズワン品番61-3733-73
ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」 アトーミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」アトー
54,799税込60,279
1セット
8日以内出荷
信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書材質ポリカーボネート、シリコンアズワン品番61-3733-68
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
120,800税込132,880
1個
当日出荷
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz光源青色LEDライト波長(nm)470サイズ(mm)210×210×30アズワン品番4-809-01
電気泳動用電源装置 MPシリーズ Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置 MPシリーズMajor Science(メジャーサイエンス)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途出力端子並列2端子材質ポリカーボネート質量(kg)約2電源(V)AC100~240コンセント形状3Pプラグ出力方式定電圧または定電流出力端子並列2端子×4対サイズ(mm)215×335×104タイマー1~999分
LEDトランスイルミネーター Major Science(メジャーサイエンス)LEDトランスイルミネーターMajor Science(メジャーサイエンス)
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
軽量で持ち運びが可能です。
仕様観察面サイズ(mm):153×153付属品専用アンバーフィルター・フード×各1個材質アルミ合金質量(g)約760電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8波長(nm)470サイズ(mm)200×200×13.9アズワン品番3-6091-11
電気泳動装置 BlueGel Amplyus電気泳動装置 BlueGelAmplyus
88,980税込97,878
1個
予約販売
安全な青色ライトでDNAの分離を観察でき、スマートフォンやカメラでの撮影ができます。臭化エチジウムやUVライト、高電圧が不要です。ゲルの作成から観察までオールインワンでコンパクトサイズです。
寸法(mm)230×100×70、(ゲル)60×60容量(mL)ボリューム:15、バッファーボリューム:25質量(g)350電源(V)AC100~240(50/60Hz)ウェル数9または13アズワン品番3-9985-01
ゲルドライヤー ケニスゲルドライヤーケニス
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
ヒーターと吸引のダブル乾燥方式です。
付属品ゲルドライヤー本体、シリコンラバー、多孔プレート適合ミニゲル、スラブゲル寸法(mm)ゲル/200×200質量(kg)4.5外寸(mm)250×250×80加工プレート面/PTFEコート設定温度(℃)40~80
ブロッティング装置 BIORADブロッティング装置BIORAD
229,800税込252,780
1セット
予約販売
短時間で転写をおこなうセミドライ式のブロッティング装置です。セッティングは簡単で、陽電極上にメンブレンとゲルを積み重ねるだけで水平状態でブロッティングを行います。大量のバッファーを必要としない迅速かつ経済的なブロッティング装置です。低電圧(25V以下)で転写に十分な電流密度になるため、特別な冷却装置は必要ありません。ミニゲルなら最大4枚、ラージゲルは1枚転写可能です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):240×160質量(kg)4.5型番1703940JA名称トランスブロットSDセルサイズ(mm)370×240×110アズワン品番2-8349-01
ブロッティング装置 BIORADブロッティング装置BIORAD
99,980税込109,978
1セット
8日以内出荷
ミニサイズ(75×100mmまで)のゲルを短期間でブロッティングするタンク式のブロッティング装置です。一度にミニサイズのゲルを2枚までセットすることができ、転写中に発生するジュール熱は付属のバイオアイスクーリングユニットで冷却します。
仕様ゲルホルダーサイズ(mm):100×110、最大ゲルサイズ(mm):75×100、バッファー量(mL):950(クーリングユニット使用時)質量(kg)1.1型番1703930JA名称ミニトランスブロットセルサイズ(mm)160×120×180アズワン品番2-8348-01
パワーサプライ BIORADパワーサプライBIORAD
99,980税込109,978
1式
翌々日出荷から15日以内出荷
パワーパック (TM)Basicは、ミニサイズの電気泳動用に適しています。パワーパック(TM)HCは、ブロッティングに最適な高電流供給型パワーサプライです。パワーパック(TM)HVは、高電力を必要とするアプリケーションに最適です。パワーパック(TM)Universalは、電気泳動もプロッティングにも使用できるパワーサプライです。見やすい表示、タイマー機能、最大4台まで接続可能な出力端子が附属しています。
ブロッティング装置 BIORADブロッティング装置BIORAD
309,800税込340,780
1式
4日以内出荷
標準的なミニゲルのトランスファーを最短3分で行え、高分子量及び低分子量タンパク質の効率的なトランスファーが行えます。1~4枚のミニゲルまたは1~2枚のミニゲルを1回のランでトランスファーできます。それぞれのランの間に冷却時間は必要ありません。3分間でのミニプロティアン(R)TGX(TM)ゲルトランスファー専用のプロトコールトランスファーの前にゲルの平衡化を予め行う必要がありません。
保管環境冷蔵
電気泳動用プレキャストゲル BIORAD電気泳動用プレキャストゲルBIORAD
20,980税込23,078
1箱
当日出荷から15日以内出荷
トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。
保管環境冷蔵
電気泳動用プレキャストゲル BIORAD電気泳動用プレキャストゲルBIORAD
22,980税込25,278
1箱
4日以内出荷から11日以内出荷
染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。
保管環境冷蔵
電気泳動システム BIORAD電気泳動システムBIORAD
51,980税込57,178特価
1式
当日出荷から7日以内出荷
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
マルチ・ウエスタンボックス BIO-BIK(イナ・オプティカ)マルチ・ウエスタンボックスBIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,998税込6,598
1箱(4個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
トレイ アズワントレイアズワン
14,900税込16,390
1個(5個)
12日以内出荷から33日以内出荷
電気泳動ゲルの染色・脱色・ブロッティングメンブレンのインキュベーションに適しています。低吸着処理によりタンパク質・抗体のロスを抑えます。ゲルやメンブレンを傷つけにくい構造です。
消光シート アズワン消光シートアズワン
15,980税込17,578
1枚(10枚)
翌々日出荷
ゲル・メンブレンの下に敷くだけで、イメージャーの台の汚れ等による自家発光や蛍光のバックグラウンドを抑えます。高いS/N比のイメージを取得できます。
寸法(mm)130×90型番L-07001-010アズワン品番2-4149-01
核酸分離システム アズワン核酸分離システムアズワン
297,000税込326,700
1個
6日以内出荷
シンプル操作で作業時間を短縮できる多検体処理可能な核酸分離システムです。高い核酸吸着性と容易な脱着性を有した極薄多孔質メンブレンにより、素早く簡単、高品質な核酸分離を実現しています。分離されたDNA/RNAは、PCR/RT-PCR・次世代シーケンサーなどに使用可能です。分離されたゲノムDNAは、シリカメンブレン法より長鎖のDNAが得られます。多種類のサンプルに対応し、サンプルに応じた専用の分離キットが使用できます。
アズワン品番3-5442-01
小型サブマリン電気泳動装置 アズワン小型サブマリン電気泳動装置アズワン
39,300税込43,230
1個
当日出荷
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
LEDトランスイルミネーター MAESTROGENLEDトランスイルミネーターMAESTROGEN
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
UVに比べDNAへのダメージが少ないです。本体左右からゲルを均等にLED照射し、バンドがはっきりと確認できます。カバーを自由な角度で固定できるため、ゲルの切り出しが容易です。
仕様照射部サイズ(mm):160×200寸法(mm)280×340×80質量(kg)3.6電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)光源青色LEDライト波長(nm)470アズワン品番3-5659-01
電気泳動用電源装置 Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置Major Science(メジャーサイエンス)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
小型で軽量な電気泳動用電源装置です。
種別10~500V/1Vアズワン品番2-089-02
ゲル撮影装置B-box バイオクラフトゲル撮影装置B-boxバイオクラフト
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
ポータブル暗箱 UVPポータブル暗箱UVP
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)267×229×305
電気泳動用電源装置 バイオクラフト電気泳動用電源装置バイオクラフト
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。
寸法(mm)90×160×120質量(kg)1出力定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W電源AC100V・50/60Hzタイマー0~999分、終了アラーム、連続出力可能安全機能ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
垂直型電気泳動装置 ケニス垂直型電気泳動装置ケニス(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
付属品パッキン、安全リード線、クリップ
DNAラダーマーカー 100bp ケニスDNAラダーマーカー 100bpケニス
5,798税込6,378
1個(100回分)
翌日出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
エチジウムブロマイド溶液 フナコシエチジウムブロマイド溶液フナコシ
12,980税込14,278
1個(10mL)
3日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
ローディングDye ケニスローディングDyeケニス
3,598税込3,958
1組(0.5mL×3本)
16日以内出荷
Speedy BlueはLigationを阻害しないので、PCR Master Mixに1/10量入れるだけで、PCR後にDyeを加えることなく電気泳動を行うことができます。 ●普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
成分0.03% Xylene Cyanol FF、0.05% Bromophenol Blue容量0.5mL×3本保存方法室温
スマートスライサー TOHO(トーホー)スマートスライサーTOHO(トーホー)
5,498税込6,048
1組(100枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
光源の表面を傷つけることなく、直接置いたアガロースゲルを切り取ることができます。
ゲル・ルーラー フナコシゲル・ルーラーフナコシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
紫外線によって発光する定規です。
目盛250mm
ゲルコテ ケニスゲルコテケニス
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
電気泳動用のゲルの移動に便利な透明塩ビ製のコテです。
寸法(mm)170×160(プレート部)
アガロースゲル作製容器(Bench Pint) フナコシアガロースゲル作製容器(Bench Pint)フナコシ
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
アガロース溶液を本製品に入れて加熱すると、突沸などによる吹きこぼれの心配がありません。 ふたの蒸気弁が蒸気を容器外に逃がし、突沸や蒸気による火傷を回避できます。 ホウケイ酸塩ガラス製の頑丈な持ち手により、加熱した容器本体に直接触れなくて済みます。
水平型電気泳動装置 ケニス水平型電気泳動装置ケニス
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます。 CM-5000型はMupid対応の泳動装置です。
電気泳動装置(Mupid) Mupid電気泳動装置(Mupid)Mupid
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)電源AC100~240V・50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
水平電気泳動槽 Thermo Fisher Scientific水平電気泳動槽Thermo Fisher Scientific
115,000税込126,500
1個
48日以内出荷から63日以内出荷
材質PMMA(アクリル)
コンスタントパワーサプライ anatech(アナテック)コンスタントパワーサプライanatech(アナテック)
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷
仕様設定出力定電圧(V):10~300、設定出力定電流:1~300mA、電流分解能:1mA質量(kg)2.4出力並列回路2系統電源AC100V 50/60Hz精度±1FSディスプレイ4桁7セグメントLEDサイズ(mm)100×300×180アズワン品番1-6473-05タイマー9999分安全機能漏電流保護回路・出力保護回路・過負荷短絡保護回路・ヒューズ
ブロッティングペーパ アズワンブロッティングペーパアズワン
12,372税込13,609特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
X線フィルム アズワンX線フィルムアズワン
38,900税込42,790
1箱(100枚)
12日以内出荷
メンブレン アズワンメンブレンアズワン
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
電気泳動装置/用品