絞り込み
ブランド
- ケニス(8)
- JEIO TECH(8)
- アズワン(6)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- 関東化学(4)
- Mupid(4)
- フナコシ(4)
- バイオクラフト(4)
- anatech(アナテック)(2)
- ナリカ(2)
- TOHO(トーホー)(1)
- UVP(1)
- ATTO(1)
- Major Science(メジャーサイエンス)(1)
- GVS(1)
電気泳動装置・用品とは、分子が電気中を移動する現象において、主にDNAやタンパク質を分離する装置として使用されるものです。特徴は、分子量の低い分子が、目には見えないほど細かいゲルの網目を通過し、分子量の高い分子は網目に引っかかるというもの。主にアガロースやポリアクリルミドなどで効果があるため、よく用いられます。軽量で小型のコンスタントパワーサプライや、2枚同時泳動できる2連タイプなど、種類はさまざまです。

DNAラダーマーカー
ケニス(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個(100回分)翌日出荷分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
水平型電気泳動装置(Mupid)
Mupid¥49,980税込¥54,9781個当日出荷使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
水平型電気泳動装置(Mupid(R))
Mupid¥74,980税込¥82,4781個(1個)4日以内出荷UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm仕様泳動サンプル数:13~26寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56電源(V)AC100~240 50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18タイマー0~99分 連続運転/一時停止
ローディングDye
ケニス¥3,598税込¥3,9581組(1mL×3本)16日以内出荷普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol保存方法室温
ポータブル暗箱
UVP¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。寸法(mm)267×229×305
電気泳動装置(Mupid)
Mupid¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)電源AC100~240V・50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
サブマリン型電気泳動装置 mupid
Mupid¥70,980税込¥78,0781個翌々日出荷UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5アズワン品番1-5484-01メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
電気泳動装置
JEIO TECH¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷耐衝撃性、透明性、耐久性に優れた透明ポリカーボネート製の電気泳動装置です。UVが透過されるゲルトレイを採用し、UVトランスイルミネーターの観察の際に、分離せずに移動が可能です。取り外し可能な電極アセンブリにより、メンテナンスが容易です。黒と赤のケーブルは連結されており、同時に抜き差しできます。材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線
電気泳動装置用電源
JEIO TECH¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷4組のコンセント端子により 4つのセルを同時に動作させることができます。前脚を折りたたむと視野角が広がります。コンパクトで積み重ね可能なデザインです。バナナケーブルが1本付属しています。付属品バナナケーブル×1材質ABS寸法(mm)230×307×92質量(kg)2.5出力5~250V(1Vステップ/20mA~3000mA 10mAステップ/最大300W)、定電圧 定電流電源AC 100~240V 50/60Hz 4.0A(100V)/1.7A(240V)機能一時停止/再開機能 無負荷検出 急速抵抗変化検出 漏電検出 過電流保護 過電圧保護 過電力保護 過熱保護出力端子4対の埋め込み型バナナジャック(並列)タイマー1分~99時間59分 連続(経過時間表示)画面仕様7セグメント4桁LED 2行
トランスイルミネーター LED-100
ナリカ¥160,000税込¥176,0001個6日以内出荷UVによる人体の影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色LEDタイプのトランスイルミネーターです。付属品オレンジプレート寸法(mm)220×220×55(本体)、130×130(照射部)電源(V)AC100光源(nm)(青色LED)470
トランスイルミネーター UV-ECX15M
ナリカ¥160,000税込¥176,0001個5日以内出荷UV放電管タイプのトランスイルミネーターです。光のちらつきを抑えたきれいな撮影ができます。寸法(mm)340×280×102(本体)電源100V、55W波長(nm)UV:312(100/70%強度切替)フィルターサイズ(mm)150×150
エチジウムブロマイド廃棄物削減システム
GVS¥9,998~税込¥10,998~1セット(2個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷活性炭のマトリックスにより最大10Lのゲル染色溶液から有毒なエチジウムブロマイドを99%以上除去。ネックサイズ33~45mmのボトルに合うように設計。材質(ハウジング)ポリプロピレン
バイオクラフト BP-T5
バイオクラフト¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷各種電気泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。質量(kg)1.7電圧(V)2~500電流(mA)2~400外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×170×170タイマー1~999分/連続
バイオクラフト BP-T3
バイオクラフト¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷各種電気泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。質量(kg)1.7電圧(V)2~500電流(mA)2~200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×170×170タイマー1~999分/連続
ゲルドライヤー
ケニス¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷ヒーターと吸引のダブル乾燥方式です。付属品ゲルドライヤー本体、シリコンラバー、多孔プレート適合ミニゲル、スラブゲル寸法(mm)ゲル/200×200質量(kg)4.5外寸(mm)250×250×80加工プレート面/PTFEコート設定温度(℃)40~80
ゲル撮影装置B-box
バイオクラフト¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
電気泳動用電源装置
バイオクラフト¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。寸法(mm)90×160×120質量(kg)1出力定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W電源AC100V・50/60Hzタイマー0~999分、終了アラーム、連続出力可能安全機能ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
ローディングDye
ケニス¥3,598税込¥3,9581組(0.5mL×3本)16日以内出荷Speedy BlueはLigationを阻害しないので、PCR Master Mixに1/10量入れるだけで、PCR後にDyeを加えることなく電気泳動を行うことができます。 ●普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。成分0.03% Xylene Cyanol FF、0.05% Bromophenol Blue容量0.5mL×3本保存方法室温
コンスタントパワーサプライ
anatech(アナテック)¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷仕様設定出力定電圧(V):10~300、設定出力定電流:1~300mA、電流分解能:1mA質量(kg)2.4出力並列回路2系統電源AC100V 50/60Hz精度±1FSディスプレイ4桁7セグメントLEDサイズ(mm)100×300×180アズワン品番1-6473-05タイマー9999分安全機能漏電流保護回路・出力保護回路・過負荷短絡保護回路・ヒューズ
ブロッティングペーパー
Thermo Fisher Scientific¥9,490~税込¥10,439~1個6日以内出荷から48日以内出荷仕様流量(mL):35/分材質コットン100%厚さ(mm)0.83質量(g)183/平方メートル