電気泳動装置/用品 :「電気泳動」の検索結果
電気泳動装置・用品とは、分子が電気中を移動する現象において、主にDNAやタンパク質を分離する装置として使用されるものです。特徴は、分子量の低い分子が、目には見えないほど細かいゲルの網目を通過し、分子量の高い分子は網目に引っかかるというもの。主にアガロースやポリアクリルミドなどで効果があるため、よく用いられます。軽量で小型のコンスタントパワーサプライや、2枚同時泳動できる2連タイプなど、種類はさまざまです。
関連キーワード
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)
付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)
材質PC・ABS
電圧(V)35・50・100
入力電源AC100~120V 50/60Hz 1A
サイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60
アズワン品番3-6653-01
タイマー機能0~99分まで設定可能
1個
¥39,300
税込¥43,230
当日出荷
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)
寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5
電源AC100~110V・50/60Hz
出力電圧(V)DC50/100
サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。
泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。
1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。
7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01
付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド
材質泳動槽/UV透過性樹脂
寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5
容量(mL)約300~ 350
内寸法(mm)泳動槽/135×150×47
出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電
トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5
メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
微量試料の優れた分離能が得られます。
分析時間の大幅短縮ができます。
試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番2-5021-01
セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本
寸法(mm)155×105×120
1個
¥40,900
税込¥44,990
12日以内出荷
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
仕様設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA
材質PC(ポリカーボネート)・アルミニウム
質量(kg)約1
電源(V)AC100~240
型番Mini300
出力方式定電圧もしくは定電流
最大出力電力(W)60
出力端子並列2端子
サイズ(mm)140×191×84
アズワン品番2-089-01
タイマー1~999分
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。
寸法(mm)(ゲル)85×90×厚さ1.0
プレート寸法(mm)100×100
保管環境1
ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
付属品パッキン、安全リード線、クリップ
バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)
電源AC100~240V・50/60Hz
出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18
機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)
タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)
トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。
保管環境冷蔵
電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
仕様プレート収納枚数:10枚
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)177×95×65
型番VDT-010
アズワン品番2-6714-01
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。
用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど
寸法(mm)70×170×170
質量(g)740
電源(V)AC100 50/60Hz
出力1~300V 1~400mA 70W
機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング
出力端子2組
タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能
安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。
保管環境冷蔵
白金電極のたわみを抑えており、泳動中に電流がムラなく均等に流れます。
白金電極から発生する気泡がバッフア内のpH変化や泳動条件の妨げになりません。
仕様●【泳動槽】●▼外寸法:187.4×136.5×50mm●▼泳動槽内寸法:133×120.6×47.5mm●▼バッフア容量:MAX. 300mL●▼材質:ABS樹脂●【パワーサプライ】●▼外寸法:43×109×49.5mm●▼入力電源:AC 100-110V●▼出力電圧:DC 50V/100V (切り替え)●▼電源コード長:1m (2Pプラグ) ●【付属品】●▼ゲルトレイ(大):2個●▼ゲルトレイ(小):4個●▼コーム:4個●▼ゲルメーカースタンド:1個
アズワン品番67-9232-94
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
低価格ながら、高電圧泳動やタイマー機能・紫外線透過トレイなどを採用した、コストパフォーマンスに優れた泳動装置です。
仕様●ゲルトレー:小:54×60mm 大:110×60mm 紫外線透過 ライン入●コーム:小:(上側)9ウェル×2 3mm幅 (下側)5ウェル×2 5.8mm幅 大:(上側)22ウェル 3mm幅 (下側)12ウェル 5.8mm幅●泳動サンプル数:5~22
付属品ゲルメーカー台小(トレー4枚 コーム2個) ゲルメーカー台大(トレー2枚 コーム2個)
寸法(mm)190×130×60
質量(kg)0.45(ACコード含まない)
電源(V)AC100~120 50/60Hz
出力電圧(V)DC50/100/150
タイマー0~99分 連続運転/一時停止 終了時アラーム付
1個(1個)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
アガロースゲルのキャスティングがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです。一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます。泳動中の電気的な危険性を防ぐため、連結カバーが採用されています
仕様●セットに含まれるもの・タンク・リッド各1・ゲル作成スタンドMJ-G01×2・トレイMJ-T02(107x60mm)×2・トレイMJ-T01(52x60mm)×4・黒・赤 電気泳動用ケーブル 各1本・コームMJ-C01×1 片面:8サンプル×2か所、17サンプル×1か所 反対面:12サンプル×2か所、25サンプル×1か所・コームMT-C03×1 片面:23サンプル×1か所、プレップ×1か所、マーカー×2か所 反対面:ミニゲル用6サンプル×2か所、ミニゲル用12サンプル×1か所
アズワン品番65-9239-59
1セット
¥77,400
税込¥85,140
5日以内出荷
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。ローコスト・シンプル設計。クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅178×奥行153×高175●バッファー量(mL):820●重量(g):910
アズワン品番65-9539-79
1台
¥82,980
税込¥91,278
17日以内出荷
仕様●外寸(mm):幅266×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅164×高375×厚0.35●重量(kg):4.5●セット内容:シーケンス泳動槽 200mm幅用 1台、泳動プレート 200×400mm 1組、シャークコウム 0.35mm30well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長220mm 1枚、放熱プレート アルミ製 1枚、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組
アズワン品番67-0320-60
1台
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
。プレートサイズ 253×220mm。ドライストリップ24cm対応
仕様●ゲルサイズ(mm):幅220×最大泳動距離190×厚1●プレートサイズ(mm):幅253×高220●外寸(mm):幅315×奥行135×高240●バッファ量(mL):約1,000●重量(g):約2,800●セット内容:ツイン泳動槽一式(内部槽・外部槽・リード線(+)(-))、泳動プレート 幅253×高220mm 切込タイプ:2枚、泳動プレート 幅253×高220mm 1tスペーサー付:2枚、サンプルコウム 2D専用1マーカー付(IPGゲル対応):2枚、専用ゲル作製器(2枚用):1台、仕切板 252×230×0.3t:3枚
アズワン品番65-9539-83
1台
¥179,800
税込¥197,780
17日以内出荷
温度分布を均一化するジャケットタイプ
仕様●外寸(mm):幅372×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅264×高375×厚0.35●重量(kg):5●セット内容:シーケンス泳動槽 300mm幅用 1台、泳動プレート 300×400mm1組、シャークコウト 0.35mm52well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長320mm 1枚、ジャケット 300×400mm用 1個、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組
アズワン品番67-0320-65
1台
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
安全装置付(フタをしないと通電しません)。12chピペット対応。多検体処理・PCR産物の分離に。
仕様●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行128×高71●ゲルサイズ(mm):幅120×距離60●バッファー量(mL):290●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線:1組、コウム 1.5t 24w 2マーカー:1本
アズワン品番65-9540-05
1台
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
仕様●外寸(mm):幅372×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅264×高375×厚0.35●重量(kg):5●セット内容:シーケンス泳動槽 300mm幅用 1台、泳動プレート 300×400mm 1組、シャークコウト 0.35mm52well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長320mm 1枚、放熱プレート アルミ製 1枚、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組
アズワン品番67-0320-64
1台
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
安全装置付(フタをしないと通電しません)。コウム:1.5t 32w 4マーカー 12本。384サンプル対応(32wellコウム12本標準装備)32~384サンプル同時泳動処理できます。
仕様●泳動槽外寸(mm):幅340×奥行205×高85●ゲルサイズ(mm):幅175×距離185●バッファー量(mL):1,000●泳動槽重量(g):1,200●セット内容:泳動槽(フタ付):1台、UV透過ゲルラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム 1.5mm厚 32well 4マーカー 8chピペット対応:12本
アズワン品番65-9539-99
1台
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
。温度分布を均一化するジャケットタイプ
仕様●外寸(mm):幅265×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅164×高375×厚0.35●重量(kg):4.6●セット内容:シーケンス泳動槽 200mm幅用 1台、泳動プレート 200×400mm 1組、シャークコウム 0.35mm30well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長220mm 1枚、ジャケット 200×400mm用 1個、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組
アズワン品番67-0320-61
1台
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途出力端子並列2端子
材質ポリカーボネート
質量(kg)約2
電源(V)AC100~240
コンセント形状3Pプラグ
出力方式定電圧または定電流
出力端子並列2端子×4対
サイズ(mm)215×335×104
タイマー1~999分
UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
仕様泳動サンプル数:13~26
付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm
寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56
電源(V)AC100~240 50/60Hz
出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18
タイマー0~99分 連続運転/一時停止
1個(1個)
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
使いやすくて経済的。短時間でシャープな分離
仕様●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行127×高71●ゲルサイズ(mm):幅90×距離90×厚約3~10●バッファ量(mL):330●泳動槽重量(g):550●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム(1mm 13検体):1本
アズワン品番65-9539-96
1台
¥59,980
税込¥65,978
17日以内出荷
プレートサイズ 160×160~300mm。上部バッファ槽が上下に移動でき泳動プレート最長300mmHまで使用可能。プレートパッキングサイドシーリング方式によりゲル両端もシャープな分離(付属プレート使用時)
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×泳動距離120~260×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160~300●外寸(mm):幅235×奥行212×高340●バッファ量(mL):上部槽270/下部槽210合計480●重量(g):1,500
アズワン品番65-9539-80
1台
¥89,980
税込¥98,978
17日以内出荷
安全装置付(フタをしないと通電しません)。ミューピッドパーツ対応。ミューピッドのS,L用ゲルトレイが使用できます
仕様●泳動槽外寸(mm):幅152×奥行137×高65●ゲルサイズ(mm):幅110×距離60●バッファー量(mL):280●セット内容:ミニサブマリン泳動槽(リード線付):1台、ミニ電源装置(出力50V/100V切替):1台、UVラック:1個、リード線:1本、コウム 1t 26w:1本●※ゲルメーカーは付属されておりません
アズワン品番65-9540-07
1台
¥47,980
税込¥52,778
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(スラブコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。片面バッファー冷却。クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅208×奥行120×高173●バッファー量(mL):1,150●重量(g):980
アズワン品番65-9539-77
1台
¥87,980
税込¥96,778
17日以内出荷
。自作ゲル用セット付(スラブコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。両面完全バッファー冷却。くさび型セッティングバータイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅215×奥行81×高189●バッファー量(mL):片面冷却時780/両面冷却時1,800●重量(g):1,620
アズワン品番65-9539-74
1台
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
1
2
3
次へ
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。