「サイズ」から絞り込む
L
LL(10)
M(13)
S(4)
フリー(5)
材質表面:豚革 内面:シンサレート
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
機能防寒
アテ有無掌部補強当て革付
袖口仕様マジック式
【3層構造だからできる3つの快適】
山羊革 、防水透湿フィルム 、裏生地の3層構造!!
柔らかい山羊革で使い始めから手になじみます。
雨や雪などの水滴に強い防水性と、透湿フィルムを間に挟み混むことで、汗などの湿気を逃がす透湿性に優れ、さらに寒風を防ぐ高い保温性を実現しました!!
材質山羊革 裏地:ポリエステル
色白/裏地:オレンジ
入数(双)1
機能防水透湿フィルム、保温性
冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業
材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア
色オレンジ+イエロー
入数(双)1
機能撥水
手袋内装に畜熱保温素材のユニチカ”サーモトロン”フリースを使用。さらに人差し指と親指の先にスマホ操作の可能なハンディータッチ(R)モデル。寒い日でも手袋をつけたまま、簡単なスマホ操作が行え,ベルト部の反射材にはユニチカスパークライトを使用しているので夜間の視認性も抜群
用途水洗可能
コンフォートセンサー
スマホ対応
サーモトロン
材質本体:ハニカム柄合成皮革(親指・人差し指先部:タッチパネル対応合成皮革)/内装:”サーモトロン”フリース(ポリエステル100%)/ベルト部スパークライト(再帰反射)
厚さ(mm)本体:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
牛革使用で抜群の耐久性を保ちます。インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、その他冬期の一般作業
材質表地:牛革、裏地:ポリエステル
色ホワイト
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
厚く丈夫な牛革を素材にしているため、手に伝わるチェンソーの振動を抑えます。その上、衝撃を受けやすい左手のほうがより厚く、長時間の作業も苦になりません。使い道はチェンソー作業にとどまらず、アウトドアのさまざまな場面で活躍します。
クラス0(16m/s)
EN規格381-7
極低温での作業用皮手袋です。
牛革製で柔軟性に富み、物を掴みやすく低温環境での作業性能に優れています。
マジックテープ付きで袖口を固定できます。防水仕様です。
用途液化窒素や液化ヘリウムなどの極低温での作業時
材質牛革
入数(双)1
牛革使用で抜群の耐久性を保ちます。インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、その他冬期の一般作業
材質表地:牛革、裏地:ポリエステル
色ホワイト
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト
入数(双)1
機能防寒、防水、防油、防汚
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
手の平・指先に補強付。
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。
暖かい防水手袋です。
サイズL
全長(cm)約25
材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース
エスコ品番EA915G-77
質量(g)約195
手の平幅(cm)約11
適合温度(℃)約-3.8
1個
¥5,730
税込¥6,303
欠品中
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます。血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします。抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます。帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減します。UVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニング
色カモフラ
素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:[表手甲]ポリエステル+ポリウレタン[裏(グラフェン加工)]ポリエステル+ポリウレタン
インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー、機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー
色ホワイト
サイズL
全長(cm)22.5
仕様防寒
トラスコ品番790-0490
厚さ(mm)1.5
質量(g)90
タイプベルクロタイプ
入数(双)1
中指長(cm)9
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
手のひらまわり(cm)21
1双
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1双
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
1双
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
伸縮性のある繊維素材と高品質レザーを組み合わせた防寒用グローブ。高いグリップ性能が作業の安全性を支えます。
クラス0(16m/s)
EN規格381-7
耐久力のある牛薄革にシンシュレートと目の粗い発泡ラバーを裏地に使用。
手のひら部分は耐久性を強化してあります。
手首部分にはニット絞りを使用、風が入りにくくなっています。
材質牛革
全長(cm)約28
入数(双)1
機能防寒・耐久性
『防寒用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 軍手 防寒用手袋
- 革手 防寒用手袋
- 背抜き 防寒用手袋
- 合成繊維 防寒用手袋
- ゴム 防寒用手袋
- 塩化ビニール 防寒用手袋
防寒用手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。