421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用ミノウラ4日以内出荷
レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。
用途カラー:ブラック製品重量:720 grams素材:アルミ・樹脂使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
『自転車メンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
自転車メンテナンスツール の新着商品
ページ: 1/ 3