95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーマーナット M6 アサヒサイクルホーマーナット M6アサヒサイクル
1,998税込2,198
1セット(100個)
4日以内出荷
シルバー
フランジナット アサヒサイクルフランジナットアサヒサイクル
379税込417
1袋(10個×5mm)ほか
4日以内出荷
シルバー
ナイロンナット アサヒサイクルナイロンナットアサヒサイクル
279税込307
1袋(10個×5mm)ほか
4日以内出荷
シルバー
アーレンキー (4・5・6セット) AVEDIO(エヴァディオ)アーレンキー (4・5・6セット)AVEDIO(エヴァディオ)
299税込329
1セット
23日以内出荷
必要最低限の工具のみで収めたい方にオススメ。
Ave-Stand I II 用スルーアクスルアダプターセット AVEDIO(エヴァディオ)Ave-Stand I II 用スルーアクスルアダプターセットAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1セット
23日以内出荷
下図の1と2の2個のパーツセットになります。スタンドのホルダー部分に挿入することで、スルーアクスル仕様の自転車に使用できます。左側ホルダーには1のみ、右側ホルダーには1と2を使用。
バルブコアツール ハゼットバルブコアツールハゼット
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
トラスコ品番158-9925
E-tool 14/15BOX&Pレンチ+10mm E-toolE-tool 14/15BOX&Pレンチ+10mmE-tool
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
これ1本でホイール外しとペダル外しが出来ます。
用途1本だけでいろんな作業ができる、ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。
E-tool コッタレスヌキ E-toolE-tool コッタレスヌキE-tool
609税込670
1個
6日以内出荷
クランクシャフトに当たる頭が厚くして、より長く使えます。後に14mmのソケットになっているので、前輪の取り外しにも使える。
用途ギアクランク外しに必要な工具です。材質スチール幅(mm)25全長(mm)最短85質量(g)119
E-tool トルクレンチ 25 E-toolE-tool トルクレンチ 25E-tool
939税込1,033
1セット
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車用特殊部品(モーターユニット、カギ、ステム、変速機等)に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)90全長(mm)200質量(g)72
E-tool アーレンキー 10mm E-toolE-tool アーレンキー 10mmE-tool
799税込879
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸や折畳ハンドルポスト根元の固定ネジに使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)110全長(mm)250質量(g)254
E-tool アーレンキー 3mm E-toolE-tool アーレンキー 3mmE-tool
349税込384
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車小物、グリップ取り外しやディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)78全長(mm)140質量(g)27
E-tool アーレンキー 2.5mm E-toolE-tool アーレンキー 2.5mmE-tool
349税込384
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)75全長(mm)140質量(g)26
E-tool プラスドライバー E-toolE-tool プラスドライバーE-tool
339税込373
1本
6日以内出荷
刃先は高精度のブラックポイント加工。自転車整備に必要なトルコが出せます。
用途ブレーキ・ディレーラーのアジャストネジを調整する際に使用します。
Y型ボックスレンチ アサヒサイクルY型ボックスレンチアサヒサイクル
8,098税込8,908
1セット(12個)
4日以内出荷
3サイズ対応便利工具
用途ボックスレンチシルバー質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×82×15
ラチェットボールグリップ grunge(グランジ)ラチェットボールグリップgrunge(グランジ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。 3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。 ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。 これを使うことで作業効率を上げられる。 アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。 ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。 仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。 8mmソケット付
全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)
24/15mm レンチ grunge(グランジ)24/15mm レンチgrunge(グランジ)
999税込1,099
1本
6日以内出荷
24mm口と15mm口が1つになった工具。 24mm/15mmの六角工具に対応し全長335mmと長い為、トルクをかけやすくしっかり締められる。 特にカセットを外す際の作業はしやすくなる。
長さ(mm)335パイプ径(Φmm)22.2
100°ヘックスレンチ grunge(グランジ)100°ヘックスレンチgrunge(グランジ)
999税込1,099
1本
7日以内出荷
通常のヘックスレンチ角度90° を専用の曲げ 型を作り100°に設定。 自転車パーツ各所でスムーズにまわす事が可能になり、短い方のアームは通常よりも少し長く設定し、より使いやすい。 サイズは自転車での作業では、よく使用する4・5・6mm とT-25 の4種類を用意。
ブレード ParkTool(パークツール)ブレードParkTool(パークツール)
599税込659
1個
3日以内出荷
適合機種CRP-1アズワン品番64-5103-66
コーンレンチ UNIORコーンレンチUNIOR
599税込659
1個
6日以内出荷
ノブボルト ParkTool(パークツール)ノブボルトParkTool(パークツール)
259税込285
1個
63日以内出荷
適合機種PRS-20,PRS-21,PRS-23,ES-1,ES-2アズワン品番64-5103-79
セットスクリュー ParkTool(パークツール)セットスクリューParkTool(パークツール)
189税込208
1個
63日以内出荷
適合機種CRP-2アズワン品番64-5103-65
ブロック ParkTool(パークツール)ブロックParkTool(パークツール)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合機種CRP-2アズワン品番64-5103-63
コーンレンチ UNIORコーンレンチUNIOR
649税込714
1個
6日以内出荷
高い強度を誇るプロ仕様のコーンレンチ。 エルゴノミックデザイ ンを採用した手にピッタリと馴染むハンドルが、より快適な作業 を実現。
ハブコンレンチ2枚セット SUPER Bハブコンレンチ2枚セットSUPER B
499税込549
1個
4日以内出荷
13/14/15/16mm、2枚付属。
VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)VCT-2 バルブコアツールPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
8日以内出荷
2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムピンク
VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)VCT-2 バルブコアツールPanaracer(パナレーサー)
499税込549
1セット(2個)
8日以内出荷
2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムゴールド
VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)VCT-2 バルブコアツールPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
8日以内出荷
2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムブラック
HF1-R135/32 High Performance Hub RIDEAHF1-R135/32 High Performance HubRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
質量(g)210寸法(mm)(オーバーロックナット)135仕様スポーク穴:32H
HF1-F100/32 High Performance Hub RIDEAHF1-F100/32 High Performance HubRIDEA
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)100質量(g)75
HF3-R130/24 High Performance Hub RIDEAHF3-R130/24 High Performance HubRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
仕様スポーク穴:24H寸法(mm)(オーバーロックナット)130質量(g)210
HF3-F74/20 High Performance Hub RIDEAHF3-F74/20 High Performance HubRIDEA
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
仕様スポーク穴:20H寸法(mm)(オーバーロックナット)74質量(g)69
ショップコーンレンチセット ParkTool(パークツール)ショップコーンレンチセットParkTool(パークツール)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
ハブベアリングプレスセット ParkTool(パークツール)ハブベアリングプレスセットParkTool(パークツール)
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。 内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。
ブレード ParkTool(パークツール)ブレードParkTool(パークツール)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合品番CRP-2アズワン品番64-5103-64
アジャスタブルクラウンレースプーラー ParkTool(パークツール)アジャスタブルクラウンレースプーラーParkTool(パークツール)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
フォークコラムに圧入されているクラウンレース(下玉押し)を取り外す専用工具。 独立した3本のブレードでクラウンレースを保持し、確実にクラウンレースを引き抜きます。
適合外径(Φmm)64適合サイズ(mm)(フォークコラム長)430適合サイズ(フォークコラム)1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
スルーアクスル用アタッチメント ParkTool(パークツール)スルーアクスル用アタッチメントParkTool(パークツール)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
Φ20mm、Φ15mmのスルーアクスルハブ(フロント)用オプション。
適合PRS-20/21/23LB
スルーアクスルアダプター ParkTool(パークツール)スルーアクスルアダプターParkTool(パークツール)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スルーアクスルタイプのホイール用アダプター。このアダプターを使用することでTS-25振取アタッチメントや、スルーアクスルタイプのホイールやキャノンデールの”Lefty”用ホイールに対応します。
ハブコーンレンチ Ice ToolzハブコーンレンチIce Toolz
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハブのグリスアップに欠かせないハブコーンレンチ。
厚さ(mm)2全長(mm)約195
ハブ調整スパナ SHIMANO(シマノ)ハブ調整スパナSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
硬質・高精度レーザー加工を施し接触面の精度を上げ、ナメにくくなりました。エルゴノミックグリップ採用。ハブのベアリング玉押しの取付・調整をする為の工具。
ハブ・アクスル関連工具