絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェット 両口 自転車用 モノタロウ

    ラチェット 両口 自転車用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
    用途自転車用。材質クロムモリブデン鋼幅(mm)35.5厚さ(mm)70.7全長(mm)273質量(g)300呼び寸法(mm)14×15表面処理クロムメッキ
  • ハブコンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハブコンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
    用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。材質構造用鋼、(柄部)樹脂全長(mm)205質量(g)85先端厚さ(mm)2商品構成単品
  • クロスナットレンチ BROWN(ブラウン/平井工具)

    クロスナットレンチ

    BROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
    トラスコ品番288-2906セット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状ソケット(ボックス)アズワン品番1-7462-01刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 4サイズスパナ 段付 モノタロウ

    4サイズスパナ 段付

    モノタロウ(79件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
    適合13mm、14mm/15mm、16mm厚さ(mm)2(先端)全長(mm)200
  • ハブコンレンチ セット モノタロウ

    ハブコンレンチ セット

    モノタロウ(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(7本)
    当日出荷
    ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
    セット内容13/14/15/16/17/18/19mm厚さ(mm)2(全サイズ)全長(mm)215(全サイズ)
  • 輪業用ラチェットレンチ ホーザン

    輪業用ラチェットレンチ

    ホーザン(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。
    寸法(mm)14×15全長(mm)270質量(g)330
  • プラタイヤレバー3本入 アサヒサイクル

    プラタイヤレバー3本入

    アサヒサイクル
    619税込681
    1個
    当日出荷
    タイヤ外し工具、プラスチック製。
    用途パンク修理イエロー/ブルー/ブラウン質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×115×25
  • ショップコンレンチ ParkTool(パークツール)

    ショップコンレンチ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
    全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
  • ボックスエイト サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボックスエイト

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(2本組)
    当日出荷
    力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。
    用途車両整備・電気工事・内装工事等に。トラスコ品番853-1890セット内容ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大種類セット品材質(グリップ)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニクロスレンチ SK11

    ミニクロスレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    狭い個所にも使えるミニタイプです。クロスタイプで4サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • バルブコアツール ParkTool(パークツール)

    バルブコアツール

    ParkTool(パークツール)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
  • 3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業

    3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト

    中谷金属工業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 段付スパナセット ホーザン

    段付スパナセット

    ホーザン(21件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
    寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
  • ハブシャフトダイス ホーザン

    ハブシャフトダイス

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
    付属品前後輪のダイス質量(g)270適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
  • 工具 ラチェットレンチ BIKEHAND

    工具 ラチェットレンチ

    BIKEHAND
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Ratchet Wrench
  • ホーマーナット M6 アサヒサイクル

    ホーマーナット M6

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    シルバー
  • 421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 ミノウラ

    421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用

    ミノウラ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。
    用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
  • ボールポイントヘックスレンチ grunge(グランジ)

    ボールポイントヘックスレンチ

    grunge(グランジ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    メンテナンスで必要な9種類のアーレンキーをセットされた。 長い方のエンド部分はボール型に加工しているので、角度をかけて挿入可能で作業がしやすい。
    寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • トルクスレンチセット grunge(グランジ)

    トルクスレンチセット

    grunge(グランジ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    自転車でも多く使用されているトルクスボルト用セット。 9 種類のトルクスアーレンキーを用意。
    種類T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
  • コンパクトトルクレンチ grunge(グランジ)

    コンパクトトルクレンチ

    grunge(グランジ)
    8,998税込9,898
    1箱
    当日出荷
    カーボンパーツの締め付けトルク管理に! 3、4、5、6、8、10mm、5mm ロング T20、T25、T30 トルクス トルク:2-24n/m
  • ハブコンレンチ2枚セット SUPER B

    ハブコンレンチ2枚セット

    SUPER B
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    13/14/15/16mm、2枚付属。
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムブルー
  • ハブシャフトダイス用替駒 ホーザン

    ハブシャフトダイス用替駒

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合C-406
  • コンレンチ ParkTool(パークツール)

    コンレンチ

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    両頭で使いやすいホームメカニック用ハブコンレンチです。
    厚さ(mm)2全長(mm)150
  • YC-516 アクスルバイス BIKEHAND

    YC-516 アクスルバイス

    BIKEHAND
    3,498税込3,848
    1個
    12日以内出荷
  • 万能スパナBKYC-1300BK アサヒサイクル

    万能スパナBKYC-1300BK

    アサヒサイクル
    439税込483
    1本
    4日以内出荷
    簡単な調整に便利な板状スパナ
    用途スパナ・メガネレンチシルバー質量(g)809寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×145×50
  • 24/15mm レンチ grunge(グランジ)

    24/15mm レンチ

    grunge(グランジ)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    24mm口と15mm口が1つになった工具。 24mm/15mmの六角工具に対応し全長335mmと長い為、トルクをかけやすくしっかり締められる。 特にカセットを外す際の作業はしやすくなる。
    長さ(mm)335パイプ径(Φmm)22.2
  • 13穴板スパナ サギサカ(SAGISAKA)

    13穴板スパナ

    サギサカ(SAGISAKA)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    応急修理などに便利。スパナ六角(7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17mm)とマイナスドライバー。
    用途修理用簡易工具寸法(mm)7-17CP
  • スプリングワッシャ アサヒサイクル

    スプリングワッシャ

    アサヒサイクル
    1,298税込1,428
    1袋(100個×5mm)ほか
    4日以内出荷
    シルバー
  • フランジナット アサヒサイクル

    フランジナット

    アサヒサイクル
    399税込439
    1袋(10個×5mm)ほか
    4日以内出荷
    シルバー
  • ナイロンナット アサヒサイクル

    ナイロンナット

    アサヒサイクル
    289税込318
    1袋(10個×5mm)ほか
    4日以内出荷
    シルバー
  • 丸ボルト M5x20 アサヒサイクル

    丸ボルト M5x20

    アサヒサイクル
    379税込417
    1セット(10個)
    当日出荷
    シルバー
  • アーレンキー (4・5・6セット) AVEDIO(エヴァディオ)

    アーレンキー (4・5・6セット)

    AVEDIO(エヴァディオ)
    299税込329
    1セット
    23日以内出荷
    必要最低限の工具のみで収めたい方にオススメ。
  • Ave-Stand I II 用スルーアクスルアダプターセット AVEDIO(エヴァディオ)

    Ave-Stand I II 用スルーアクスルアダプターセット

    AVEDIO(エヴァディオ)
    499税込549
    1セット
    23日以内出荷
    下図の1と2の2個のパーツセットになります。スタンドのホルダー部分に挿入することで、スルーアクスル仕様の自転車に使用できます。左側ホルダーには1のみ、右側ホルダーには1と2を使用。
  • 120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド ミノウラ

    120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド

    ミノウラ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応
    用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 gramsゴールド
  • 120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック ミノウラ

    120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック

    ミノウラ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
    用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 gramsブラック
  • 120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック ミノウラ

    120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック

    ミノウラ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
    用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 gramsブラック
  • ミニクロスレンチ KDR

    ミニクロスレンチ

    KDR
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途に応じたボックスサイズの構成と、携帯に便利な手軽さで、ユーザーの支持を得ています。9.5角には各サイズのソケットが着脱可能です。9.5角・8mm・10mm・12mmの二面巾のナットに対応しています(M5・M6・M8用)。携帯に便利なコンパクト設計です。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め。仕様クロームメッキ材質S45C質量(g)270
  • バルブコアツール ハゼット

    バルブコアツール

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番158-9925
  • Y型ボックスレンチ アサヒサイクル

    Y型ボックスレンチ

    アサヒサイクル
    8,298税込9,128
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    3サイズ対応便利工具
    用途ボックスレンチシルバー質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×82×15
ハブ・アクスル関連工具