鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。
レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
質量(g)270
寸法L(mm)300
寸法S(mm)15
寸法D(mm)56
寸法W(mm)25
寸法T1(mm)4.5
寸法T2(mm)8
9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。
レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。
トラスコ品番807-0991
質量(g)90
寸法L(mm)69.5
寸法S(mm)15
寸法B(mm)35
寸法D1(mm)56
寸法D2(mm)22
寸法T1(mm)4.5
寸法T2(mm)11
差込角(sq.)9.5
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
『自転車メンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。