ブレーキ関連工具 :「ディスクローター」の検索結果

ブレーキ関連工具とは、自転車のブレーキのメンテナンスに使用するさまざまな工具を指します。ケーブルやスポークの切断専用のカッターは最も需要が高いアイテムです。切断能力は、ワイヤーロープではΦ4、ステンレスはΦ2となっています。インナーワイヤーを引っ張り出すためのプライヤーは、インナーワイヤーを取り換える際や調整するときに最適な工具です。 ワイヤーがたるむことなく、確実に取り付けができます。ドラム抜きは、シティサイクルなどのドラムを着脱するための強力な工具。固く締まっているドラムでも取り外し可能です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール装着時にローターをセンターに。 これをキャリパーに通して固定することでキャリパーのセンタリングが容易。 キャリパー設定には便利なツール。
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ブレーキディスク外周の錆取り用スクレーパーです。ディスクパッド交換時やブレーキオーバーホール時のお供に。ディスク以外にもオイルパン等のシール剥がしにも便利です。ヘラの先端部は熱に強く、ダイヤモンドの次に硬い特殊合金(タングステン合金)を使用しているので安心して作業が行えます。
用途自働車用ブレーキローター外周の錆取り 全長(mm)210 刃幅(mm)32 刃先厚(mm)4.5 質量(g)170
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ピストンプレス ローター修正 ローター厚みチェック シマノパッド残量チェック ローター脱着(外セレーション) 5個の機能を1つにまとめた工具
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

DT-2 ローター修正器 ParkTool(パークツール) 動画あり
ディスクローターの歪みを矯正する工具。 2種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正したりすることが可能です。
ディスク厚さ(mm)(対応)2.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ディスクローターの歪みを修正する工具。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。 油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。 PS-1は、ディスクローターと同じような弧を描いているため、油圧式ディスクブレーキのテストや整備の際に、ディスクローターの一時的な代用品として使用することもできます。
用途油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。 油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。 厚さ(mm)1.95 全長(mm)162 材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DT-3 ローターゲージ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ローターゲージ
TS-2/2.2振取台に取り付けてディスクローターの平面度を正確に測定するゲージ。 TS-2/2.2に取り付けられるホイールのディスクローターであればすべてに対応が可能です。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ディスクブレーキ用ローターの歪みを修正するツール。
長さ(mm)250 幅(mm)55 高さ(mm)10 材質(本体)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

油圧ディスクブレーキのローターを抜いた際、閉じてしまったピストンを押し出すためのツール。
長さ(mm)255 幅(mm)40 高さ(mm)35 材質(本体)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷