スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
「容量(mL)」から絞り込む
1未満(6)
5~6未満(8)
10~20未満(201)
20~30未満(31)
30~40未満
40~50未満(6)
50~60未満(148)
100~200未満(42)
200~300未満(19)
500~600未満(11)
容量(mL)をもっと見る
仕様オートクレーブ可
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス
材質(キャップ)フェーノール樹脂
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP
温度範囲(℃)-80~+121
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質PC
使用範囲0~130℃
仕様オートクレーブ可能
材質(本体)PC(ポロカーボネート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質遠沈管/硼珪酸ガラス5.1、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・スチレンブタジエンゴム
遠心強度50mLローターにアダプタースリーブ(45550-15、45550-30)を取り付けて使用した場合/13100G、アダプタースリーブ不使用の場合/2980G
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
容量(mL)35
寸法(mm)30.6×100
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
1セット(5本×100袋)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
材質PPCO
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
容量(mL)呼称:35
材質本体:PPCO キャップ:PP
外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
1セット(10本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可
材質(本体)PTFEFEP
材質(キャップ)Tefzel ETFE
容量(mL)35
仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製
TGK品番656-21-26-03
摘要アダプター
材質(本体)PC
1ケース(6本)
¥7,138
税込¥7,852
6日以内出荷
容量(mL)35
仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製
TGK品番656-21-26-02
高さ(mm)114
材質(本体)PPCO
外径(Φmm)28.8
1セット(10本)
¥16,305
税込¥17,936
6日以内出荷
ガスケット付きのキャップが定量状態で最高速(10000×g)使用時にも液もれを防止します。
仕様キャップ:PP製、ガスケット:シリコン製
ガスケット付きのキャップが定量状態で最高速(10000×g)使用時にも液もれを防止します。
仕様キャップ:PP製、ガスケット:シリコン製
寸法(mm)外径Φ28×本体全長L100mm
色透明
容量(mL)30
目盛1.0mL
目盛精度(±mL)0.6
摺栓透明共通摺合せ19/17
入数(本)10
1箱
¥54,648
税込¥60,113
32日以内出荷
1
2
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。