「容量(mL)」から絞り込む
200~300未満(3)
500~600未満(3)
1000~2000未満(2)
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。
冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可
材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-40~+121
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250
材質本体 FEP、キャップ ETFE
遠心加速度最大:4000×g
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
材質本体 PPCO、キャップ PP
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
容量(mL)500
材質本体 PPCO、キャップ PP
遠心加速度最大:13700×g
1セット(4本)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。