スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管 :「SHE」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1未満(1)
1~2未満(1)
10~20未満(9)
20~30未満(1)
30~40未満(5)
50~60未満(9)
100~200未満(2)
200~300未満(3)
500~600未満(3)
1000~2000未満(4)
容量(mL)をもっと見る
Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO)
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可 材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-40~+121
1袋(4個)
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
材質PPCO
1セット(10本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(500本)
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
容量(mL)500 材質本体 PPCO、キャップ PP 遠心加速度最大:13700×g
1セット(4本)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

1ケース(50個×10袋)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠沈管
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態ラック入
1ケース(300本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
材質本体 PPCO、キャップ PP
1セット(4本)
8,298 税込9,128
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。
材質本体:FEP キャップ:ETFE
1セット(2本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(20袋×25本)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠沈管
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
1ケース(500本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1 材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン 目盛
1セット(6本)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1 材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン 目盛
1セット(6本)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientific遠沈管
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP 滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
1箱(500本)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏れ防止機能付き 積み重ね可能 タブ付きラベル貼付済み
仕様●材質:PP●容量:60mL●滅菌済 アズワン品番68-1424-21
1箱(5包×100個)
29,980 税込32,978
63日以内出荷

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質PC 使用範囲0~130℃
1セット(10本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
容量(mL)呼称:35 材質本体:PPCO キャップ:PP 外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
1セット(10本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
1箱(400個)
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
1ケース(2本)
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 FEP製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250 材質本体 FEP、キャップ ETFE 遠心加速度最大:4000×g
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

キャップなしの遠心沈澱管(丸底)用の押込み型キャップです。取外しやすいタブ付。オートクレーブ可。 高速回転での使用には適していません。
材質PP
1セット(20個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。
材質ポリカーボネート 規格No.3148用
1ケース(6本)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
1セット(10本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP
1ケース(10本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
1セット(6個)
30,980 税込34,078
5日以内出荷