「容量(mL)」から絞り込む
トランスポートコンテナ ストッパー付き遠沈管用 1箱 400本入Thermo Scientific Nalgene¥49,980~税込¥54,978~
1箱(400本)
63日以内出荷
10/11 mL Nunc遠沈管輸送用コンテナ、製品番号362820は、感染性物質および診断用試料の輸送に関する国連包装説明書602/650に記載の95 kPaの試験に合格
丸底遠沈管 キャップなしの半透明タイプ 50mL 1箱 10本×1包入Thermo Scientific Nalgene6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用
USP Class VI
オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌アズワン品番3-4494-01
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene¥20,980税込¥23,078
1箱(1包×10本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-33
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):16●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0018●未滅菌アズワン品番65-5638-22
V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)Thermo Scientific Nalgene¥9,798税込¥10,778
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌アズワン品番65-5638-18
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-28
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene¥18,980税込¥20,878
1箱(1包×10本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌アズワン品番65-5638-24
V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)Thermo Scientific Nalgene7日以内出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌アズワン品番65-5638-16
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene¥9,298税込¥10,228
1箱(1包×10本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-31
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌アズワン品番65-5638-23
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene¥7,898~税込¥8,688~
1箱(1包×10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)Thermo Scientific Nalgene¥11,980税込¥13,178
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌アズワン品番65-5638-17
オークリッジ遠沈管 シーリングキャップ付き 1箱 10本×1包入Thermo Scientific Nalgene¥47,980税込¥52,778
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用<10000×gで液漏れ防止ライナー付きシーリングキャップ使用時は>10000×g遠心でも液漏れ防止USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):50●カラー:透明●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-44
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene¥10,779税込¥11,857
1箱(1包×10本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-34
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene¥9,198税込¥10,118
1箱(1包×10本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-32
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):15●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌アズワン品番65-5638-21
V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)Thermo Scientific Nalgene¥12,980税込¥14,278
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌アズワン品番65-5638-19
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene¥10,980税込¥12,078
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌アズワン品番65-5638-25
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌アズワン品番65-5638-20
シーリングキャップ DS3132シリーズThermo Scientific Nalgene¥7,398~税込¥8,138~
1箱(1ケース×2個)ほか
63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップUSP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズThermo Scientific Nalgene¥8,398~税込¥9,238~
1箱(1ケース×20個)
5日以内出荷から93日以内出荷
キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット取り外しやすいタブ付きUSP Class VIオートクレーブ可高速回転では液漏れを起こす可能性あり
シーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入Thermo Scientific Nalgene63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用
遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属アズワン品番68-2009-35
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~