スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管 :「蒸気漏れ」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心加速度(10000×g以上)で使用。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
1箱(1ケース×2個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット。取り外しやすいタブ付き。USP Class VI。オートクレーブ可。高速回転では液漏れを起こす可能性あり
1箱(1ケース×20個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用。※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):30●未滅菌●※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップあり アズワン品番65-5638-26
1箱(1包×10本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌 アズワン品番65-5638-46
1箱(1包×4本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌 アズワン品番65-5638-45
1箱(1包×4本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズ
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-41
1箱(1包×4本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズ
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-40
1箱(1包×4本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用。※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):50●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●※標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。 アズワン品番65-5638-27
1箱(1包×10本)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。半透明タイプ。少量でも回収しやすいV底。5mLから35mLまで1mLごとにプリント目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):35●未滅菌●※シーリングキャップ(製品番号DS3132-0024、DS3131-0024)使用可能●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3147-0050)を併用してください。 アズワン品番65-5638-49
1箱(1包×10本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。ライナー付きシーリングキャップ使用時は>10000×g遠心でも液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):50●カラー:透明●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-44
1箱(1包×10本)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズ
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):500●最大遠心加速度(×g):13700●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-39
1箱(1包×4本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズ
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●最大遠心加速度(×g):27500●未滅菌●※製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-38
1箱(1包×4本)
12,839 税込14,123
7日以内出荷

オークリッジ遠沈管、遠心瓶用 遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ USP Class VI 液漏れ防止構造 オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属 アズワン品番68-2009-35
1包(6個)
16,980 税込18,678
63日以内出荷

オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
1箱(1ケース×2個)ほか
7,398 税込8,138
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)