2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ SnapTecR 50
【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション
1セット(8袋×30本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ SnapTecR 50
【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション
仕様公称容量:45mL キャップ形状:スナップテックキャップ 底の形状:コニカル カラーレス オートクレーブ滅菌:121℃、20分可能 耐遠心力:最大17,000xg 滅菌純度:Sterile、pyrogen-、DNase-、RNase、human and bacterial DNA-free 密閉性:-86℃から100℃ 販売単位:200本(10袋×20本) アズワン品番65-1891-43
1セット(10袋×20本)
14,980 税込16,478
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング