スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管 :「エンビ」の検索結果
スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
100~200未満(3)
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番656-21-15-08
摘要アダプター
材質(本体)PP
1ケース(4本)
¥5,643
税込¥6,207
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番656-21-15-06
高さ(mm)144
材質(本体)PC
外径(Φmm)61.5
1ケース(4本)
¥20,196
税込¥22,216
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番656-21-15-07
高さ(mm)135
材質(本体)PS
外径(Φmm)61.5
1セット(12本)
¥14,969
税込¥16,466
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番656-21-15-05
高さ(mm)144
材質(本体)PPCO
外径(Φmm)61.5
1ケース(4本)
¥17,741
税込¥19,515
5日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。