絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
534件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
遠沈管 バルク包装 IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 バルク包装IWAKI(AGCテクノグラス)
17,980税込19,778
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
遠沈管 滅菌済 レオナ遠沈管 滅菌済レオナ
2,498税込2,748
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
γ線滅菌済
遮光遠沈管 滅菌済 50本入 VWR遮光遠沈管 滅菌済 50本入VWR
5,198税込5,718
1袋(50本)
当日出荷
広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE遠心強度12500G
コニカル遠沈管 ケニスコニカル遠沈管ケニス
5,898税込6,488
1箱(250本)
翌日出荷から6日以内出荷
材質本体:PP キャップ:HDPE規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)16000
ねじ口遠沈管 キャップ付 三商ねじ口遠沈管 キャップ付三商
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
容量(mL)10種別円錐直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
遠沈管 ビーエム機器遠沈管ビーエム機器
28,980税込31,878
1箱(320本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP滅菌最大遠心力(xg)9400
遠沈管 ラブコン遠沈管ラブコン
29,980税込32,978
1箱(500本)
当日出荷から3日以内出荷
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質PP滅菌最大遠心力(xg)15000
ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)ビバスピン(遠心式フィルタユニット)sartorius(ザルトリウス)
17,980税込19,778
1箱(25個)ほか
6日以内出荷から22日以内出荷
超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) NALGENE(ナルゲン)梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) マルエム[理化学・容器]共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き)マルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様共通摺り合わせ材質硬質ガラス
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
14,980税込16,478
1箱(200本)
翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:19500×g容量(mL)15規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー Protein LoBind滅菌入数50本×4袋
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,398税込10,338
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
仕様滴下容量:19500×g
遠沈管 (印刷目盛付・バルク包装) IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 (印刷目盛付・バルク包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
20,980税込23,078
1箱(300本)
12日以内出荷
開閉しやすい高さのキャップ。確認しやすい黒目盛。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
材質(本体/CAP)PS/HDPE寸法(mm)17×120容量(mL)15アズワン品番65-1701-16
遠沈管 TPX製 スミロン遠沈管 TPX製スミロン
22,980税込25,278特価
1ケース(400本)ほか
当日出荷から39日以内出荷
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック、放射線滅菌済。
遠沈管 PP製 スミロン遠沈管 PP製スミロン
26,980税込29,678
1ケース(300本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
遠沈管 500ml コーニング遠沈管 500mlコーニング
19,980税込21,978
1セット(36本)
当日出荷
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)500仕様最大RCF:6000材質PP滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
50ml遠沈管 遮光 BIO-BIK(イナ・オプティカ)50ml遠沈管 遮光BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(50個)
当日出荷
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。
容量(mL)50材質(本体)PP材質(キャップ)PE
オークリッジ沈殿管 TARSONSオークリッジ沈殿管TARSONS
369税込406
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP
円錐遠沈管 目盛付 TGK(東京硝子器械)円錐遠沈管 目盛付TGK(東京硝子器械)
851税込936
1本
5日以内出荷
容量(mL)10仕様栓なし、目盛付きTGK品番0988-04-50-57透明寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105目盛(mL)0.2目盛精度(±mL)0.2
ヘロラボ広口沈殿瓶 ヘロラボヘロラボ広口沈殿瓶ヘロラボ
9,498税込10,448
1組(2本)
翌日出荷
液もれの心配がない、世界最高品質の沈殿瓶です。Oリング入りのシーリングキャップが液漏れを防止します。 アングル、スイング両方のロータに使用可能です。
ビオラモビッグコニカル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモビッグコニカルVIOLAMO(ビオラモ)
13,100税込14,410
1箱(48本)
当日出荷
容量(mL)225アズワン品番2-919-01
トチペット PETチューブ 佐藤化成トチペット PETチューブ佐藤化成
33,980税込37,378
1箱(1000本)
翌々日出荷から17日以内出荷
衝撃に強く割れません。 遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。 凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。 廃棄処理で減容します。 焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。 ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。 優れたガスバリア性を有しています。
耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)
遠沈管用天秤 アズワン遠沈管用天秤アズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820
共通丸底沈殿管 目盛付 透明 TGK(東京硝子器械)共通丸底沈殿管 目盛付 透明TGK(東京硝子器械)
21,780税込23,958
1ケース(10個)
3日以内出荷
エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1式(200本)
当日出荷
コニカルチューブ 15/50 mL 遮光タイプ。▼密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン。▼回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ。▼最大 19,500 x g の遠心耐性で、高速遠心も可能。▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制。。内部の液量を目視確認できる遮光性チューブ。▼光感受性のサンプルの保存に便利な遮光性チューブ。▼エッペンドルフの茶色コニカルチューブは、約 550 nm 以下の波長の光をほぼ完全に遮る遮光性を保ちつつ、チューブ内部の液量を目視で確認できるようになっております。▼チューブ内のピペットチップの先端の位置が容易に分かるので、コンタミネーションのリスクを低減できます。また、高精度なピペッティングが可能になります。
仕様サイズ:50mL 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(25本×8袋) 滅菌済(SAL 10-6)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 遮光性 ライトプロテクション 550nm以下の波長の光を遮光アズワン品番63-8462-08
エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1式(200本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付 SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付SIBATA(柴田科学)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
仕様(栓)29/15容量(mL)50外径(Φmm)34
遠沈管 IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管IWAKI(AGCテクノグラス)
4,198税込4,618
1袋(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
遠沈管 サンプラテック遠沈管サンプラテック
16,980税込18,678
1箱
4日以内出荷
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。 底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。 書込みスペースも広く取っており便利です。 全てガンマ線滅菌済みです。 DNase/RNaseフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル材質(本体)ポリプロピレン滅菌ガンマ線材質(キャップ)ポリエチレン
遠沈管(EOG滅菌付き) TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付き)TRUSCO
21,980税込24,178
1箱(500本)
当日出荷
底部がフラットなので自立します。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
トラスコ品番137-2076材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500アズワン品番64-8472-97目盛間隔(mL)2.5
PTFEオークリッジ遠沈管 Thermo Fisher ScientificPTFEオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1包(2本)
当日出荷
冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
使用温度範囲(℃)-100~150
滅菌丸底スピッツ 栄研化学滅菌丸底スピッツ栄研化学
25,980税込28,578
1セット(20本×50袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PS材質(キャップ)PE
遠心瓶  PPCO製 Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製Thermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1セット(4本)
翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
材質本体 PPCO、キャップ PP
広口遠沈管 250ml NUNC(ヌンク)広口遠沈管 250mlNUNC(ヌンク)
23,980税込26,378
1セット(40個)
5日以内出荷
使い易い広口デザイン。DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)250材質チューブ:PP、キャップ:HDPE最大遠心力(xg)10,000
遠沈管 50ml コーニング遠沈管 50mlコーニング
31,980税込35,178
1セット(500本)
翌々日出荷から6日以内出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)50仕様最大RCF:17000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
遠沈管 50ml コーニング遠沈管 50mlコーニング
34,980税込38,478
1セット(500本)
翌々日出荷から8日以内出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)50滅菌キャップタイププラグシール
遠心管 三商遠心管三商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
容量(mL)50種別丸底肉厚(mm)2直径×長さL(Φmm×mm)35×95
遠心沈澱管 丸底 ネジ付 8422CTFシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)遠心沈澱管 丸底 ネジ付 8422CTFシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
19,980税込21,978
1箱(10本)
翌々日出荷から17日以内出荷
種別キャップ付
遠沈管 NICHIRYO(ニチリョー)遠沈管NICHIRYO(ニチリョー)
11,980税込13,178
1組(200本)
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン)規格DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~121遠心強度20000G
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管