絞り込み
容量(mL)
ブランド
- Thermo Fisher Scientific(23)
- 栄研化学(16)
- コーニング(15)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- ケニス(9)
- 三商(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- TRUSCO(6)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
- アズワン(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- Kartell(カルテル)(4)
- FALCON(4)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(4)
- マルエム[理化学・容器](3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- NEG(日電理化硝子)(3)
- ラブコン(3)
- レオナ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。

コニカルチューブ
Kartell(カルテル)(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1ケース(25本)ほか当日出荷オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。材質ポリプロピレン
遠沈管(自立タイプ)
レオナ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(50本)当日出荷スカート付きなので自立します。材質PP容量(mL)50高さ(mm)118目盛(mL)2.5耐熱温度(℃)120外径(mm)29
遠沈管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50本)当日出荷漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。材質(本体)PP規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
遠沈管(EOG滅菌付)自立型
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(25本)当日出荷EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン
コニカルチューブ(遠心分離用)
FALCON¥19,980~税込¥21,978~1箱(48本)ほか当日出荷から12日以内出荷最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。滅菌γ線滅菌済
コニカルチューブ(ラック付)
Kartell(カルテル)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1ケース(25本)ほか当日出荷オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。仕様ラック材質(ポリスチレン)材質ポリプロピレン滅菌滅菌済
遠沈管
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(25本×12ラック)ほか当日出荷から10日以内出荷耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50本)ほか当日出荷EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17
遠沈管 ECK(コニカル型)
アズワン(1件のレビュー)¥20,600~税込¥22,660~1ケース(500本)当日出荷γ線滅菌済、書き込みスペース付きタイプコニカル型材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
マイクロチューブ
ケニス¥1,898~税込¥2,088~1箱(500本)ほか翌日出荷から8日以内出荷仕様半透明材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可最大遠心力(G)20000脆化温度(℃)0℃最高使用温度(℃)135℃柔軟性硬質
遠心瓶(PPCO)
Thermo Fisher Scientific¥8,898~税込¥9,788~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
ラウンド(丸底)チューブ
FALCON¥15,980~税込¥17,578~1箱(1000本)ほか翌々日出荷から88日以内出荷研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
サンプラ(R) エコノスピッツPS
サンプラテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)当日出荷本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
自立式遠沈管
アズワン¥37,620~税込¥41,382~1箱(500本)翌々日出荷漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)5目盛あり胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度3000×G
PS透明スピッチ
エムアイケミカル¥519~税込¥571~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質PS(ポリスチレン)長さ(mm)100容量(mL)10目盛なし材質(キャップ)PE胴径(Φmm)16
遠沈管
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1組(36本)ほか翌々日出荷から105日以内出荷見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。滅菌済
ビバスピン(遠心式フィルタユニット)
sartorius(ザルトリウス)¥17,980~税込¥19,778~1箱(25個)ほか翌日出荷から22日以内出荷超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
遠沈管 バルク包装
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980~税込¥21,978~1箱(200個)ほか4日以内出荷漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
遠沈管
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,398~税込¥4,838~1袋(50本)ほか翌々日出荷から9日以内出荷漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)
NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)当日出荷から7日以内出荷仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ
bitstrong(ビットストロング)¥2,198~税込¥2,418~1袋(25本)7日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ
bitstrong(ビットストロング)¥999~税込¥1,099~1袋(25本)7日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481袋(25本)8日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。書き込みしやすい広いラベルエリア。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。少量の試薬管理に便利な自立型。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)50規格ISO 13485、ISO 9001入数25本遠心強度16000xg
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,398~税込¥10,338~1箱(200本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5
PTFEオークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781包(2本)当日出荷冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり使用温度範囲(℃)-100~150
ねじ口遠沈管 キャップ付
三商¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷種別円錐容量(mL)10直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付


































![共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066472-201208-02.jpg)